共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。
ボタン数3個
読取方式光学センサー方式
色ブラック
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約87.0(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
分解能600/1200カウント
対応VCCI classB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110×38
LED色ブルー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全てのボタンを静音化。周囲を気にせず作業に集中できます。ゆとりのあるボタン幅、両サイドのラバーブリップでコンパクトでも握りやすい形状です。
サイズS
質量(g)50
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能1200dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×84×35
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
インターフェイスUSB(A)コネクタ
読取方式青色LED
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠
接続方式有線
ボタン数3ボタン
センサーBlueLED光学式
色ブラック
インターフェイスUSB Type-A
対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
本体質量(g)約80
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
付属品本体、取扱説明書
対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)
ケーブル長(m)約1.5
分解能(dpi)1200
ホイール数なし
質量(g)80
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠
接続方式有線
ボタン数3ボタン
センサーBlueLED光学式
色ホワイト
インターフェイスUSB Type-A
対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
本体質量(g)約80
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
付属品本体、取扱説明書
対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)
ケーブル長(m)約1.5
分解能(dpi)1200
ホイール数なし
質量(g)80
1台
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし
セット内容マウス、取扱説明書・保証書
サイズ中型
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種
分解能800、1200、1600、2000カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
ボタン数5ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。Windows・Mac両方で使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
仕様横スクロール機能なし
セット内容本体、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ中型
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15 ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14~13、ChromeOS、Android 10~7
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス
接続方式有線
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン、タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
ボタン数3ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、静音なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。WindowsやMac、ChromeOSなどで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。【ご注意】※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m 、ホイール(スクロール)ボタン 重量:約75g 製品サイズ:W58.6×D100×H36.2mm 静音:左右ボタン、ホイールボタン
セット内容本体、取扱説明書・保証書
コネクタ形状USBType-Cコネクタオス
接続方式有線
分解能1200カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード