これからesportsを楽しみたい人に最適! シューティング系ゲーム(FPS)での使用に適した、超高耐久スイッチを採用の5ボタン搭載ゲーミングマウス。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
仕様最大トラッキングスピード:220インチ(約5.6m/秒) 、射出光線種類:不可視波長域
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズLL
質量(g)約143.0(ケーブル含む)、約106.5(ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約2.0
対応OSWindows 11/10/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
分解能(dpi)700/1500/3100/6200(切替可能)
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 ※ソフトによって「進む/戻る」ボタン操作できない場合あり )
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×128.5×42.2
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月
ボタン数5個 (ホイールボタン含む )
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。
「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」
●カスタマイズできる18ボタン
通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。
それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
●重量バランスが調整できる
本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。
様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。
●DPI設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。
さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェースUSB
対応OSWindows 10/8.1
寸法(mm)W92×H42×D122.5
質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)
保証期間6ヶ月間
LED色RGB
ボタン数18個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
色ブラック
センサーPixart PAW3327
接続方式有線
ケーブル長(cm)約180
耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)
最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)
仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PAW3327。Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G
対応OSWindows 11/10
速度最大:200IPS
インターフェースUSB A
最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI)
ボタン数15個(ホイールボタン含む)
サイズ(mm)約W86×D123.4×H48.5
ホイール数1個
バックライトLED:RGB
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。
超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz
寸法(mm)約 124×64×41
スイッチ耐久値:2000万回(理論値)
対応OSWindows 11/10/8.1
接続方式有線
センサー光学:Pixart 3327
速度最大:220IPS
インターフェースUSB
最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI)
LED色RGB
ボタン数6個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード