11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的な操作性能を誇る8ボタン搭載モデル。人差し指操作の常識を変える、人差し指操作タイプのUSBトラックボール”DEFT”。
ブラック コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 付属品ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約112※ケーブル含む 種類【射出光線】不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9 機能横スクロール:○ 保証期間6カ月 ボタン数8個 ※ホイールボタン含む ホイール数1個 読取方式レーザーセンサー方式
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)185.97 接続方式有線 分解能(dpi)3200 寸法(cm)15.8×12.4×4.7 メモリー256KB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。
ブラック 仕様横スクロール、レシーバ収納 付属品単3形アルカリ乾電池(動作確認用)×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1 サイズLL 質量(g)マウス:約162(電池を含まず)、レシーバ:約2 種類【射出光線】不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB-Aオス(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 接続方式有線/無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)91.4×133.4×57.3、(レシーバ)13.1×18.2×5 連続使用時間(時間)【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134、ハイスピードモード:約91、【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167、ハイスピードモード:約104 通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時) 保証期間3年 ボタン数8個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 インターフェイスUSB(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間【2.4GHz接続/Bluetooth接続】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日、【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 読取方式光学センサー方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、親指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”EX-G PRO”。
ブラック 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1 サイズLL 質量(g)マウス:約147(電池を含まず)、レシーバ:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス※有線/無線2.4GHz接続モードの場合 接続方式有線/無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:108×135×47.7、レシーバ:13.1×18.0×5.7 通信方式GFSK方式※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合 ボタン数8個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間 インターフェイスUSB(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。
ブラック 種類不可視波長域 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)※Bluetooth接続モードの場合 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状USB(A)オス (有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 接続方式有線/無線両用 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 機能横スクロール機能/レシーバ収納 通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時) ボタン数8個 (ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m アズワン品番64-6441-36 連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間 インターフェイスUSB (有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 ホイール数1個 電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯 ※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのトラックボールマウス”HUGE”。
ブラック インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズLLサイズ 質量(g)約268※ケーブル含む 種類(射出光線)不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 対応VCCI classB:◯ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.7×181.9×57.2 機能横スクロール:○ 保証期間6カ月 ボタン数8個 ※ホイールボタン含む ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

M-HT1URXBK トラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能 エレコム 動画あり
直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのトラックボールマウス”HUGE”。
ボタン数8個(ホイールボタン含む) 読取方式光学センサー方式 ブラック ホイール数1個 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズLL 質量(g)約268(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 対応VCCI classB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.7×181.9×57.2 機能横スクロール機能 インターフェイスUSB
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)200 接続方式有線 分解能(dpi)12000 寸法(cm)17.8×16×6.7 メモリー512KB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

【高度な精度】 Pixart PMW3389 センサー、最大 16000 DPI で、5 つの調整可能なレベルと、DPI、RGB、ポーリング レート、およびリフトオフ距離設定用の 10 個のプログラム可能なボタンを備えています。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide アーマー ブーツを装備。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。
仕様RGB:調整可能 ブラック 質量(g)215 接続方式有線 分解能(dpi)16000 寸法(cm)18.8×13.46×4.83 メモリー4MB ケーブル有り コネクタUSB-A ボタン数プログラム可能ボタン:8 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷

M-VM610BK ゲーミングマウス ワイヤレス 無線2.4GHz/有線 両対応 8ボタン 26,000DPI 薄型 軽量 54g 左右対称 V custom エレコム 動画あり
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、「つまみ持ち」に最適化された左右対称ゲーミングマウス”VM610”です。指先の感覚を頼りに繊細なマウス操作で勝負をコントロールする「つまみ持ち」に特化した形状を実現。ガンシューティング系ゲーム(FPS)向け軽量ゲーミングマウスです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。極限の競り合いを指で追い込み、制する!指先の感覚を頼りに繊細なマウス操作で勝負をコントロールする、「つまみ持ち」に特化した形状を実現。ガンシューティング系ゲーム(FPS)向け軽量ゲーミングマウスです。 。ポジションを選ばずにつまみやすい、やや細身の左右対称形状と、手のひらとの空間に余裕を持たせるローハイト設計により、指エイム範囲を広げたつまみ持ち特化型のデザインです。つまみ持ちから浅めのつかみ持ちで快適な操作が可能です。 。マウス本体の露出部分に肉抜きがない”ホールレス軽量設計”ながらも、8ボタンゲーミングマウスとして驚異の約54gを実現しています。 。使用感に直結するマウス本体の剛性を高いレベルで確保しながらも、内部構造の抜本的な見直しを行いメーカー比28%もの軽量化に成功。さらにキレの良いエイムと重さによる疲労の軽減を実現します。 。PixArt社製最新鋭センサー”PAW3395”をコアとして、応答速度(Speed)、精度(Precision)、安定性(Stability)を高めた新開発のワイヤレスゲーミングマウス専用のエンジン”ELECOM Wireless S.P.S Engine D+”を搭載しています。 。”ELECOM Wireless S.P.S Engine D+”は、独自の測定方法による正確な応答速度の計測と、プロゲーマーによる感性評価により、応答速度をメーカー比で約35%高速化し、さらに、緻密な精度と安定性の向上を行うことで、業界最速クラスの実効応答速度を実現しています。 。プレイ感覚に大きく影響するリフトオフ距離を短縮するため、移動検知のセンサーとは別に、高さを検出する専用センサーを搭載しています。 。リフトオフ距離は7段階で調整可能で、ほぼゼロから約1.5mmまでプレイヤーの感覚に応じて最適な高さに設定できます。 。分解能26,000DPI、最大速度650IPS、加速度50Gの高性能センサーを搭載しています。 。使用するアイテムやスキルの種類が多いバトルロイヤル系ゲームなどにも最適な、8ボタンを搭載しています。 。左右ホイールクリック、サイドキーの5ボタンに加えて、上面に2ボタン、底面に1ボタンを配置しています。 。左右とホイールクリックに、衝撃吸収フォームによる新開発のテンショニングシステムを搭載。クリックの遊びとガタつきを減らすことで良好なクリック感を実現し、力を入れ始めてからクリックまでの遅延を減少します。 。サイドキーは、どの深さでマウスをつまんでもアクセスしやすいロングサイドボタンを採用しています。 。底面ボタンは、DPI変更などの操作頻度が低く、誤操作を防止したい機能の割り当てに最適です。 。専用設定ソフトウェア”EG Tool”を使用して、すべてのボタンへの機能割り当てが可能です。 。重量削減に貢献する軽量バッテリーを採用し、フル充電で最大約50時間の連続動作を実現しています。 。第一線での勝負では、連続動作時間よりも電池切れからのリカバリーの早さが重要と考え、約1時間でフル充電可能な急速充電機能を搭載しました。万が一の電池切れの際でも、わずか3分間の充電で約4時間使用することが可能です。 。充電中のゲームプレイも快適な、高い柔軟性を持った”パラコード充電ケーブル”を採用しています。 。マウス本体のコネクターはモバイル機器で幅広く使用されている USB Type-C(TM)を採用し、お手持ちの充電ケーブルでも充電可能です。 。レシーバー延長アダプターを付属し、ゲームプレイ中は無線レシーバーをマウスの近くに配置することでより安定した通信を実現できます。 。スピード派、コントロール派の各プレイヤーの繊細なエイム感覚に寄り添った最適な滑り心地を生み出せるよう、追加ソールを貼ることで接触面積の大きさをカスタマイズできる新開発の”2-Modeシステム”を搭載しています。 。ソールの材質と形状も妥協なく0.8mmの極厚PTFEを加熱プレスで丁寧にエッジを丸める加工を施し、マウス底面にも光沢処理を行うことで布製マウスパッドへの引っかかりを極限まで低減しています。 。本体の加工には、劣化しやすいラバー素材や塗装は使用せず、さらさらで心地よい表面加工を施しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本情報は2023年12月時点のものです。 仕様●VCCI:Class B対応●コネクター形状:USB-A プラグ ※付属のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブル使用時●サイズ分類:Lサイズ●メインスイッチ(左右クリック):OMRON社製スイッチ●レシーバー収納:対応●レポートレート:最大1000Hz●対応OS(Windows):Windows 11/10●最大トラッキングスピード:650IPS●最大検出加速度:50G セット内容VM610本体、レシーバー、充電ケーブル(1.5m)、レシーバー延長アダプター、ソール×2種、ステッカー ブラック 質量(g)(マウス)約54、(レシーバー)約2 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) ケーブル長(m)約1.5 対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。すべての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応 分解能(dpi)100~26000(100DPI単位で設定可能) 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン センサーPixArt PAW3395DM + Dsensor 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)約61×約121×約37、(レシーバー)約13×約24×約6 通信方式GFSK方式 保証期間2年間 ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 連続動作時間最大約50時間 ※ご使用状況により異なる場合があります。 インターフェイスUSB ホイール数1個 電波周波数2.4GHz帯
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数8 質量(g)140 タイプ光学式マウス ケーブル長(m)2 接続方式有線 機能カウント切り替え可能、ゲーミングマウス 解像度(カウント)4000dpi インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷