37,742件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工 動画あり
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形 接続方式片端おねじ 材質(ボルト)SS400 特性耐久性/耐油性 適合用途防振/除振/防音
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械 形状丸形 接続方式めねじ・プレート 適合用途防振
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般 形状角形 接続方式おねじ・プレート 適合用途防振
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
589 税込648
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)1
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5.3 寸法L5(mm)3.7 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用 材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別体カメラ用マウントベース [両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-33FH <対応ドライブレコーダーオプション> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10
1個
669 税込736
当日出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
999 税込1,099
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)レンズマウントキャップ
交換レンズのマウント部分に取り付けるキャップ
対応機種Kマウントレンズ用
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカメラマウント
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1.5 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。
仕様ボールジョイント 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプマウント
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
569 税込626
4日以内出荷

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)メタルマウント
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。 アルミ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)77 トラスコ品番438-2579 材質アルミニウム 質量(g)77 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.6 使用箇所屋内・屋外 最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
1袋(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長14.4cmの標準的な長さの1.5インチボール用アーム。本体は高強度マリングレードアルミ製で、ベース部とマウント部を確実に固定します。
仕様アーム(アルミ) 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプアーム
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 266.7-317.5mm。・横幅: 187.7-200.2mm。・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:254g。仕様:FZ-G2&FZ-A3専用。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:タブタイト。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様タブレットホルダー ブラック サイズボール別 タイプマウント
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:743g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:ロングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム
仕様アーム(アルミ) 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 全長(mm)約232 ブラック サイズ1.5インチボール タイプアーム
1個
7,598 税込8,358
当日出荷