「マカビンビン」の検索結果
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
マカとシトルリンに加え、パワーサポート成分として醗酵黒ニンニクを配合した男性向けサプリメント。
南米ペルー原産の「マカ」エキス末を1日目安量当たり380mg配合しています。
1日摂取目安量当たり、機能性成分として「シトルリン」を800mg、パワーサポート成分として「醗酵黒ニンニク」を10mg配合しています。
原材料L-シトルリン、マカエキス末(マカエキス、デキストリン)、醗酵黒ニンニク末、セルロース、ソルビトール、ステアリン酸Ca
栄養成分(1日6粒2.1gあたり)熱量:8.4kcal、たんぱく質:1.25g、脂質:0.04g、炭水化物:0.76g、ナトリウム:0.45mg、L-シトルリン:800mg、マカエキス末:380mg、醗酵黒ニンニク末:10mg
1個(63g)
¥2,998
税込¥3,238
5日以内出荷
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
パワフル処方で活力あふれる毎日をサポート。
生命力あふれるマカの濃縮エキスを1日あたり405mg(ベンジルグルコシノレートとして9.72mg)と高配合(メーカー従来比)。さらに冬虫夏草、ガラナ、亜鉛、セレンをプラスした、パワフル処方のサプリメントです。
マカは標高4000mにもおよぶアンデス高地の厳しい気候のもとで自生するアブラナ科の植物。マカ特有の成分が、男性・女性それぞれのお悩みにアプローチし、活力あふれる毎日をサポートします。
成分1日3粒/総重量1065mg(内容量834mg)あたりマカ濃縮エキス末405mg(ベンジルグルコシノレートとして9.72mg)、ガラナエキス末120mg、冬虫夏草菌糸体末60mg、亜鉛10mg、セレン60μg
原材料マカ濃縮エキス末(マカ抽出物、デキストリン)、ガラナエキス末、亜鉛酵母、冬虫夏草菌糸体末、セレン酵母
一日あたりの目安量3粒
1個(60粒)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
マカ410mgと1日分の亜鉛(栄養素等表示基準値より算出)で元気な生活を。
マカ410mgと1日分の亜鉛を1日2粒で手軽に摂取できる。
栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:2.06kcal、たんぱく質:0.029g、脂質:0.007g、炭水化物:0.47g、ナトリウム:0.02~0.3mg
配合成分(1日2粒あたり)亜鉛:7.0mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、マカエキス末:410mg、醗酵黒にんにく末:10mg
一日あたりの目安量2粒
1個(40粒)
¥1,098
税込¥1,186
5日以内出荷
等級EP
化学式C6H5COONa
名称安息香酸ナトリウム
濃度(%)≧99
化学組成C6H5COONa
アズワン品番89-0066-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.11
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
純金箔製作時の切廻し片です。
仕様88×58×20mm切廻し片
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
100倍濃縮エキスで、昔を取り戻す。
トンカットアリは、マレーシアなどの熱帯雨林に育ち、古くから滋養に役立てられてきた植物。熟成させた根から抽出し、100倍に濃縮したトンカットアリエキスを使用しました。男性のバイタリティーを高め、エネルギッシュな毎日を力強くサポートします。いつまでも若々しく過ごしたい男性に。
成分1日1粒/総重量239mg(内容量190mg)あたりトンカットアリエキス末(グリコサポニン40%、ユーリペプチド22%、ポリサッカライド20%)65mg、パントテン酸9.2mg、亜鉛5mg、セレン20μg
原材料亜鉛酵母、トンカットアリエキス末、セレン酵母、パントテン酸カルシウム
1個(20粒)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
74gで1Lのドリンクが出来上がります。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末タイプ
必須ミネラルで、バイタリティあふれるカラダに。
必須ミネラルとは生命活動に欠かせない栄養素のこと。亜鉛はその一つで、たんぱく質の合成や新しい細胞を生み出すのに欠かせない成分です。味覚や皮膚・粘膜の健康維持をサポートします。男性能力にも不可欠なため、アメリカでは「セックスミネラル」と呼ばれることも。DHCの「亜鉛」は、規格基準を満たす栄養機能食品。さらに、健康値対策に役立つ”クロム”と若々しさをサポートする”セレン”も配合しました。食事が偏りがちな方や男性パワーにお悩みの方におすすめです。
成分1日1粒/総重量249mg(内容量200mg)あたり亜鉛15mg、クロム60μg、セレン50μg
原材料クロム酵母、セレン酵母、グルコン酸亜鉛
一日あたりの目安量1粒
1個(20粒)
¥209
税込¥226
5日以内出荷