20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)100 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)73.5 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3 全長L(mm)121.5 外径D(Φmm)16(ソケット部) 先端形状T型トルクス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングタイプ
差込角(sq.)3/8 先端形状ヘクスローブ 全長(mm)100 軸長(mm)75 外径(Φmm)18
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)100 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)73.5 先端形状イジリ止めトルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)トルクスビットソケット
エコ商品
マキシマライトシステムのフレーム内にある固定ボルトにスムーズにアクセスできる丸軸ロングタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1131 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)80 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用 仕様収納袋付 長さ(mm)277 厚さ(mm)(収納時)74 質量(g)約415 規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 頭囲(cm)52~61 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

エムテック ミタニコーポレーション 動画あり
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能通気性・グリップ力
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス(いじり止め穴付) 材質構造用鋼 全長(mm)125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ラチェットハンドル モノタロウ 動画あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 送り角度(°)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)