137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷



丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])9000~22000 チャック孔径(Φmm)12 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号203 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg)6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷


丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII シンワ測定 動画あり
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ 動画あり
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm)290 質量(g)330 全幅(mm)126 切断厚(mm)40 切断幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷


突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~28000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)118 幅(mm)90 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)14.4 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
当日出荷

A-74740 ガイドバー4 マキタ 動画あり
1個
3,498 税込3,848
欠品中



充電式ハンディソー マキタ 動画あり
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480] チェーン形式80TXL-26E オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)100
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MUC150DZ 充電式ハンディソー マキタ 動画あり
付属品チェーンカバー、チェーンオイル セット内容本体のみ チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480] チェーン形式80TXL-32E 関連資料(3.66MB) 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M503 300ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX 電源(V)100 電流(A)8.1 コード長さ(m)2 全長(mm)568 質量(kg)2.2 消費電力(W)770 バー全長(mm)ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUA200DZ 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
質量(kg)3.4 チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402] チェーン形式80TXL-38 オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)200 1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
37,980 税込41,778
欠品中

塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
1セット
23,500 税込25,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2)4.7 仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg)3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 全長(mm)199 質量(kg)1.4 電流(A)5.3 電源(V)単相100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])35000 コード長さ(m)2 チャック孔径(Φmm)6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mm充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3 電源(V)直流18+18=36 刃長(mm)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191 電源タイプ充電式 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-60 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能 付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ 質量(kg)2.7 長さ(mm)361 幅(mm)77 高さ(mm)209
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)199 仕様二重絶縁 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg)1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷