自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125
パット径(Φmm)123
電源(V)単相100
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)112×102
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)131
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
ペーパー径(Φmm)Φ125
パッド径(Φmm)123
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)112×190
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)4
全長(mm)219
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
長さ(mm)175
幅(mm)123
全長(mm)175
質量(kg)1.5(バッテリ含む)
高さ(mm)153
電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000
パッド寸法(mm)123
バッテリーリチウムイオンバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V)単相100
消費電力(W)330
電流(A)3.5
コード長さ(m)2.5
ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232
パッド寸法(mm)115×229
回転数(min-1[r.p.m])4000~10000
付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)2.8
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)93×228
充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断
仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
トラスコ品番422-7506
全長(mm)262
タイプ高速型
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140
関連資料(2.19MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷から3日以内出荷
往復と偏芯運動の切り替えが可能!
回転数(min-1[r.p.m])7000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)1.7
消費電力(W)130
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)6.0
全長(mm)235
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)
質量(kg)1.45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
研削&研磨能率70%アップ!
「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。
回転数(min-1[r.p.m])1600~6800
ペーパー径(Φmm)150
パッド径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.9
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号325
振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
全長(mm)330
付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24
質量(kg)2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)9×533
ベルト幅(mm)9
ベルト長さ(mm)533
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)420
付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番422-7450
全長(mm)380
質量(kg)2.1
ベルト幅(mm)30
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2.5
ベルト幅W×長さL(mm)30×533
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料(1.0MB)
全長(mm)500
質量(kg)2(バッテリ含む)
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500]
ベルト幅W×長さL(mm)100×610
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)610
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)353
付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
質量(kg)5.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号124
研磨能力(mm)(幅)120
ホイール直径(Φmm)100
振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)
全長(mm)310
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能
付属品ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
質量(kg)4.2
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)
全長(mm)296
質量(kg)4.3
ベルト幅(mm)76
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)5
ベルト幅W×長さL(mm)76×533
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
トラスコ品番422-7484
全長(mm)334
質量(kg)4.7
ベルト幅(mm)100
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
ベルト長さ(mm)610
コード長さ(m)5
ベルト幅W×長さL(mm)100×610
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
保持がラクな堅型タイプ!。標準付属品: サンディングディスク♯50ラバーパッド125スパナ17。ロックナットレンチ28グリップ。
回転数(min-1[r.p.m])4000
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)150
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
電源(V)単相100
電流(A)6
消費電力(W)570
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号124
付属品サンディングディスク#50、ラバーパッド125、スパナ17、サイドグリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)3
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
関連資料(2.19MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)2.5
全長(mm)262
付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品
質量(kg)2.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!
回転数(min-1[r.p.m])6000
ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ)
パッド寸法(mm)115×229
電源(V)単相100
電流(A)6
消費電力(W)570
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)3.5
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)262
付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック
質量(kg)2.6
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
回転数(min-1[r.p.m])2500~4700
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
全長(mm)210
付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.19MB)
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。
付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240
質量(kg)1
電源(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228
連続動作時間(1充電)約36分
振動3軸合成値(m/s2)3.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160
幅(mm)79
質量(kg)1.5(バッテリ含)
高さ(mm)256
電源(V)直流18
取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm
適合バッテリーA-60442・A-60464
1充電当たりの作業量約37分
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料(2.19MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
付属品ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)310
質量(kg)4.2
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])3500
コード長さ(m)5
ホイール直径(Φmm)100
カーボンブラシ呼び番号124
振動3軸合成値(m/s2)3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)(幅)120
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ