23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
489 税込538
当日出荷

1台
489 税込538
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431 全長(mm)約570
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1台
399 税込439
当日出荷

セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル 適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434 材質アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
489 税込538
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


クラス最高の静音性&滑るような操作性
種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40vmax) 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 商品タイプ本体+バッテリー 長さ(mm)1066 幅(mm)113 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 集塵容量(L)0.73
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス最高の静音性&滑るような操作性
長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 高さ(mm)152(パイプ、ノズル付) 種類カプセル式&ワンタッチスイッチ 電圧(V)直流36(40vmax) 集塵容量(L)0.73 商品タイプ本体
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)125 バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式カプセル式 充電時間(分)実用17、フル22 集じん量(L)0.73 商品タイプ本体+バッテリ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

用途物干し 材質(エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25 材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。 Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作 材質プラスチック グレー 質量(g)34
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)