42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。スリムタイプ。
先端形状プラス(+) 適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種 材質工業用特殊鋼材 種類スリム 先端サイズNo.2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(3本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンク形状六角軸 適合機種振動ドリル 材質超硬 シャンク径(Φmm)6.35 適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷


セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
1セット
779 税込857
当日出荷

1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ!マグネット付。
両頭機能両頭 種類トーション 刃先マグネットあり 適合充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式振動ドライバドリル全機種 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+)
1セット(3本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。 材質特殊鋼
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。
全長(mm)340 有効長(mm)200 シャンク形状SDSマックス
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200 最大トルク(N・m)8 穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6 クラッチ数(段)21 付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電] 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリーA-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
付属品プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル) 商品タイプ本体のみ
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 付属品プラスビット2-65、フック セット内容バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])高速:0~25500、低速:0~6750 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ 作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速) 穴あけ能力(mm) 石工8 振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

HR006GZK 52mm 充電式ハンマドリル マキタ 動画あり
世界最強、充電式ハンマドリル
付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリス 質量(kg)7.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])1100~2250 バッテリー電圧(V)直流72(80max) 回転数(min-1[回/分])150~310
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

40mm 充電式ハンマドリル マキタ 動画あり
AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構
質量(kg)7.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])1450~2.900 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 回転数(min-1[回/分])250~500
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース 長さ(mm)373 幅(mm)100 質量(kg)5.4 高さ(mm)243 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])760 打撃数(min-1[回/分])3100 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105 カーボンブラシ呼び番号350 シャンク形状六角シャンク 振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118 打撃数(min-1[回/分])1300~2600 回転数(min-1[r.p.m])230~460 シャンク形状六角シャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号351 振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル) 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポール、スポイド 質量(kg)6.3 長さ(mm)412
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

穴あけ能力(mm) コンクリート(超硬ドリル)40、(コアビット)105 打撃数(min-1[回/分])1450~2900 回転数(min-1[r.p.m])250~500 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)6.4 長さ(mm)479 幅(mm)112 高さ(mm)263
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷

SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)。低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:90 打撃数(min-1[回/分])1650~3300 回転数(min-1[r.p.m])315~630 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)9.4 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)5.2 長さ(mm)439
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

大口径穴あけを軽快に。パワーと軽さを両立した45mm「ミドルクラス」。 移動がラクな背負い式集じん機と接続してクリーンな穴あけ。 低振動機構で快適。アクティブ動吸振器。防振ハンドル。
付属品ストッパポール・ビット用グリス(100g)・プラスチックケース 質量(kg)8.6 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1350 回転数(min-1[r.p.m])130~280 打撃数(min-1[回/分])1250~2750 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)458×136×288 振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)、7.5(ハンマ)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105 打撃数(min-1[回/分])2500 回転数(min-1[r.p.m])680 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ) 仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品ストッパポールビット用グリス(100g) 質量(kg)6.2 長さ(mm)458
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット) 打撃数(min-1[回/分])1100~2250 回転数(min-1[r.p.m])150~310 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ) 仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速 付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース 質量(kg)11.4 長さ(mm)599 幅(mm)140 高さ(mm)287
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

適合機種HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR1830FT、HR202D、HR200D、HR2010、HR2011、HR2021、HR2230、HR2300、HR2432、HR242D、HR244D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D、HR2460/FHR2470F、HR2811F、HR3000C
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質(先端)タングステン、(本体)スチール シャンク径(Φmm)10
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等 有効長(mm)200 シャンク径(mm)13・SDS 適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用) セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個 材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼 刃厚(mm)3.2
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)