ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900
バッテリー電圧(V)10.8
形状USBA型
質量(kg)0.40(バッテリ除く)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101
出力電流(A)2.1
連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン
光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130
適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
バッテリー容量(Ah)5
照度(Lx)100(強モード)
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
本体寸法(mm)77×49×35
点灯方式3段階
質量(g)60
質量(kg)0.3(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-94
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)
光源LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。
マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。
コンパクトなアルミ製ライトヘッド
12段階首振り機構
フック付ストラップ
マグネット取付ナット
握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500
バッテリー電圧(V)10.8
質量(kg)0.32(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)
光源LED 4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18
連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]
バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売
電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815
コード長さ(m)1.3(カールコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)
光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]
光源2.4W LED
質量(kg)0.26(バッテリ除く)
適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
専用バッテリーを搭載し最大420ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)
スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-43SB)、単4乾電池用カートリッジ
色ブラック
質量(g)約140(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約32.8×114.1
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約6739cd(High)、約2447cd(Mid)、約744cd(Eco)
使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1200mAh(付属)または単4アルカリ電池×3本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約164
電球の種類LED
点灯時間(時間)約3(High)、約7(Mid)、約20(Eco)
落下耐久(m)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2
連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)
連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)
光源高輝度LED
能力径内350Lx以上
適合バッテリーBL0715
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)7.2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702)
電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280
光源20灯
照度(Lx)強:1900 弱:800
光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)0.33
全光束(Lm)HI時:800
定格ランプ電力(W)10
光源白色LED48個(10W)
バッテリーリチウムイオン電池
明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)7.4
フック○
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2600
防水仕様防雨型
使用場所屋内外
電球の種類LED
点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード