20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(30g)
299 税込329
当日出荷

1個(100g)
369 税込406
当日出荷

「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6 電源(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245 グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm)バレル:61 グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(2個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質PP サイズA4 収納枚数約200枚(コピー用紙) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×18×256mm
1個
800 税込880
翌日出荷

LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火) 琥珀色 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性極圧性、消音、焼付防止
1缶(50mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。 適合範囲ハンマー 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9841 黒色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L ISO規格VG100 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個(100mL)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSベルハンマー 原液 スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 配合LSベルハンマー原液 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに 粘度ISO VG100 適合範囲ハンマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

LSベルハンマー スプレー スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番820-2293 種類油性 使用温度範囲(℃)-15~196 配合原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式グリースガン
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑 動作方式充電式 付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース 質量(kg)2.8 電圧(V)DC18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467 最大吐出圧力(MPa)40 充電時間(分)69 最大吐出量(g/min)72 電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh 危険物の類別非危険物 使用充電器UBC-1803L
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

長3封筒サイズのドキュメントホルダー。 小物をわかりやすくスッキリ分類。伝票等の小物の分類整理に最適。 検索しやすく伝票等の出し入れがスムーズ! 間口が大きく開くから伝票等が取り出しやすく、伝票等を入れたま検索できます。
仕様5仕切り 材質本体:再生PP、ホック:POM 幅(mm)10 厚さ(mm)0.4 サイズ長3封筒 寸法(縦×横)(mm)130×251 ポケット数6
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)