1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状USB Aタイプ
寸法(mm)80×53×28
質量(g)60
出力電圧(V)直流5.0
出力電流(A)直流2.1
適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
36Vバッテリ専用。
本体とバッテリを分離でき、長時間の作業時等に最適。
ベルト掛け用フック付。
適合機種HR261D
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く)
出力電流(A)直流2.1
充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
関連資料(1.74MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
適合バッテリーBL1860B.BL1830B.BL1820B.BL1815N
関連資料(0.59MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
適合MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
JTAE473(JAE473)、JTAE473A(JAE473)で既存のバッテリー(JBE18015H、JBE18030H、JBE18050H)が使用可能になるバッテリーアダプターです。
トラスコ品番231-4106
質量(g)100
アズワン品番65-2489-95
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える。
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
関連資料(0.89MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
適合マキタ40Vmaxバッテリ(BL4025・BL4040推奨)
関連資料(1.07MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
18Vバッテリ専用。
36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強力!ターボモード。
約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。
風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用
セット内容バッテリホルダ
種別スライド式
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
18V用、バッテリ別売
質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41
コード長さ(m)1.6
適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
適合エンジンウェルダ、電気溶接機、バッテリウェルダ、エアプラズマ切断、溶接機
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
マキタバッテリで-18℃保冷 ~ 60℃保温、どこでも冷やす温める。
マキタ40Vmaxと18V対応、AC100Vとシガーソケットでも使用可能(アダプタ標準付属)
現場から趣味のアウトドアまで幅広いシーンで活躍。
炎天下でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができ、熱中症対策にも最適。
寒い時期には温かい飲み物で身体を素早く温めます。
・2部屋モード切替機能付
仕切り板をセットすることで、2部屋モードに自動切替。左右で異なる温度を用途に応じて設定可能。※部屋の温度差は最大30℃です。
・使いやすさがさらにアップした「29Lサイズ」
ペットボトルの収納本数500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。しあい納本数は異なります。
・インナートレイ、小さい食品等の整理収納に便利。350ml缶3本収納可能。
・庫内カゴ、内容物をまとめて取り出し可能。2Lペットボトル4本収納可能。
その他特長
■17段階温度設定■防水保護等級IPX4(バッテリ使用時)■キャリーハンドル付■ドレンコック付■ごみ袋用フック付
◆40Vmax使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL4080F×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約20時間
5℃設定 約48時間
2部屋モード 約18時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約18時間30分
◆18Vバッテリ使用時間
1充電あたりの使用時間(目安)BL1860B×2本時(1本でも可能)
「保冷」外気温30℃
-18℃設定 約7時間
5℃設定 約17時間
2部屋モード 約8時間
「保温」外気温0℃
60℃設定 約6時間
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ、庫内カゴ
質量(kg)20
能力-18℃~60℃に設定可能
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)676×345×471
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)29
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 33g)圧縮方式
感電保護クラスClassIII
断熱材ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料(5.7MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様USB
単3形電池(別売)が使用可能
単三電池を使用してACアダプタ部より給電
用途ACアダプタ給電口がある機種で使用可能
仕様単三乾電池4本使用
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH/SK205PHZN/SK206PXZN/SK308PHZN/SK309PXZN
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターマキタの18V充電池が取り付けられます。
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
18Vバッテリ×4本で電源供給、長時間作業が快適!。別売りのアダプタ使用で18V、18×2=36Vに対応。
用途対応バッテリ。BL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/B。BL1820B・BL1815N
質量(kg)7.0kg(18VバッテリBL1860Bを4個接続時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×195×132
関連資料(4.23MB)
グリーン購入法適合
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830
・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能
・軽量ボディで持ち運びに便利
・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能
・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として
セット内容本体、保証書、取扱説明書
材質ABS、鉄
寸法(mm)約310×280×305
質量(kg)約1.77(本体のみ)
消費電力(W)ライト:1、扇風機:20
対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)
発光色昼光色(6000K±5%)
風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S
連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12
風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3
角度調整範囲前後360度
作業温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。)
USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245
グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)バレル:61
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。
パイプや足場・社内に引っ掛け可能。
高い位置からの送風も可能です。
風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。
家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8
付属品ACアダプタ
質量(kg)1(バッテリー除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252
羽根枚数3
風量(m3/min)(最大)4.6
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
風量調整3段階
羽根径(Φmm)180
上下角度調整○
1台
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
大規模現場や複数人のアウトドアなどに最適な「大容量サイズ」
ドアが途中からゆっくり閉まることで、手をはさむ心配を軽減
インナートレー付(500mLペットボトル約8本/350mL缶約12本収納可能)
ドレンコック付で庫内掃除後に水抜き可能
90°固定キャリーハンドルで運搬しやすい角度で固定可能
USB機器充電可能/瓶飲料の栓抜き付/大型キャスターで砂利道もスムーズ移動
仕様【温蔵方式】ワイヤヒータ加熱方式
付属品ACアダプタ・シガーソケット用コード
質量(kg)27(BL4050F×2装着時)
消費電力(W)冷却時:120/加熱時:85
電源[リチウムイオンバッテリ]直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ]直流18V、[家庭用電源]AC100V50/60Hz、[自動車シガーソケット]DC12-24V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本機】867×465×476、【庫内】500×320×320
出力電圧(V)直流5
出力電流(A)直流2.4
保護等級本体:IPX4
冷却方式コンプレッサー・冷媒ガス(R-134a)圧縮方式/37g
収納本数(本)ペットボトル(500mL)約50、ペットボトル(2L)約15
感電保護クラスClass3
断熱材ポリウレタンフォーム(発泡ガス:シクロペンタン)
保冷時間(時間)約24.5(5℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
使用時間(時間)【BL4050F×2本】約10(外気温30℃/-18℃設定時)/約24.5(外気温30℃/5℃設定時)/約6(外気温0℃/60℃設定時)、【BL1860B×2本】約5(外気温30℃/-18℃設定時)/約16(外気温30℃/5℃設定時)/約4(外気温0℃/60℃設定時)
関連資料(5.24MB)
USBタイプUSB-Aタイプ
保温時間(h)約6(60℃設定/外気温30℃)※BL4050F×2本装着時
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160
幅(mm)79
質量(kg)1.5(バッテリ含)
高さ(mm)256
電源(V)直流18
取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm
適合バッテリーA-60442・A-60464
1充電当たりの作業量約37分
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ
質量(kg)1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)4.6
風速(m/min)強:180、中:150、弱:120
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
付属品ソケットアダプタ9.5
回転数(min-1[r.p.m])0~800
最大締付トルク(N・m)47.5
商品タイプ本体のみ
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18
仕様シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)3.5
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/約50分
ポンプ1段式ロータリー
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
YC-B12F対応給電アダプター(バッテリーへの充電不可)は、マキタバッテリー対応のポータブル扇風機LEDライト付きマッチングファンV18の給電アダプターです。
用途作業場・施設会場など様々な場所での空気循環に。
質量(g)100
ケーブル長(m)約2
出力電圧15.0V 2000mA
パッケージサイズ(mm)横110×高さ75×奥行55
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
保護機能過充電保護あり
保管温度(℃)マイナス20~プラス80
作動温度(℃)0~40
コネクタ径(Φmm)外5.5(±0.05)×内2.1(±0.05)
1個
¥3,980
税込¥4,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ