1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途鉄工
ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)
適合9031 ベルトサンダ
砥粒AA
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
1個
¥849
税込¥934
欠品中
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]
ベルト幅W×長さL(mm)9×533
ベルト幅(mm)9
ベルト長さ(mm)533
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)420
付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途WA木工用
ベルト幅W×長さL(mm)76×457
適合9911 ベルトサンダ
砥粒WA
用途木工
ベルト幅W×長さL(mm)76×533
適合9903 ベルトサンダ
砥粒WA
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料(1.0MB)
全長(mm)500
質量(kg)2(バッテリ含む)
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)262
付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック
質量(kg)2.6
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番422-7450
全長(mm)380
質量(kg)2.1
ベルト幅(mm)30
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2.5
ベルト幅W×長さL(mm)30×533
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途石材・プラスチック
ベルト幅W×長さL(mm)30×533(エンドレス)
適合9031 ベルトサンダ
砥粒CC
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。
このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
仕様右手用
対応機種マキタ用
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])8.3[500]
ベルト幅W×長さL(mm)100×610
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)610
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)353
付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
質量(kg)5.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
トラスコ品番422-7484
全長(mm)334
質量(kg)4.7
ベルト幅(mm)100
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
ベルト長さ(mm)610
コード長さ(m)5
ベルト幅W×長さL(mm)100×610
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)2.5
全長(mm)262
付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品
質量(kg)2.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品ダストバッグ、サンディングベルト1枚(WA80)
全長(mm)296
質量(kg)4.3
ベルト幅(mm)76
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)5
ベルト幅W×長さL(mm)76×533
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.5~7.3[210~440]
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
ショダベルトをAC460Xシリーズ・AC461Xシリーズ・AC401NXBで使用する際に必要となります。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ