用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
粒度A46P
適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
砥石寸法(Φmm)外径105
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類スライドスイッチ
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.7(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
スイッチ種類パドルスイッチ
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418
幅(mm)117
質量(kg)3.0(BL4040装着時)
高さ(mm)164
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])3000~8500
スイッチ種類パドルスイッチ
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391
幅(mm)117
質量(kg)2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)151
電圧(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151
砥石径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)2.5/4.0
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)15
回転数(min-1[回/分])8500
適合バッテリーA-69939,A-69923
スイッチ種類スライドスイッチ
関連キーワード