防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702)
電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280
光源20灯
照度(Lx)強:1900 弱:800
光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
照度(Lx)400、200
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)
光源LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4
明るさ(Lx)強モード250、弱モード140
測定距離1m
連続点灯時間弱モード約11.5時間
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)0.74(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-93
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18
連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]
バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売
電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815
コード長さ(m)1.3(カールコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)
光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]
光源2.4W LED
質量(kg)0.26(バッテリ除く)
適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
関連キーワード