22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUX18DZ 充電式スプリットモータ マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

250mm充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3 電源(V)直流18+18=36 刃長(mm)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191 電源タイプ充電式 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-60 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20112 ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所 動画あり
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150 適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
729 税込802
当日出荷

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
機能オートパワーオフ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部) 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33 関連資料(3.9MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB) 刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191 質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSH-120 充電式剪定ばさみ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V)DC3.6 容量1300mAh 最大切断径(Φmm)(枝)12 充電時間(分)約60 電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98 付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番439-9960 バッテリー電圧(V)3.6 電源タイプ充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)18×2本 最大切断径(Φmm)33 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部) 質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

M503 300ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX 電源(V)100 電流(A)8.1 コード長さ(m)2 全長(mm)568 質量(kg)2.2 消費電力(W)770 バー全長(mm)ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

40Vmaxハンディソー マキタ 動画あり
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax) チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480] オイルタンク容量(mL)55 1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2)4.7 仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg)3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUH500DZ 500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ 動画あり
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200 刈込み幅(mm)500 付属品ブレードカバー、チップレシーバ 質量(kg)3.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191 バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)18
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm)伐採能力:最大約10 入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s)5.2 充電時間(時間)バッテリー:2~3時間 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

MUA200DZ 18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ 動画あり
質量(kg)3.4 チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402] チェーン形式80TXL-38 オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)200 1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600 刈込み幅(mm)450 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)0.3 カーボンブラシ呼び番号407 刃の種別特殊コーティング刃仕様 全長(mm)862 仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式 付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー 質量(kg)3.5 電源タイプAC電源式
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷


高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。
1枚
6,898 税込7,588
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツムラ(末廣精工)カービングバー 軽量
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。
ピッチ1/4 ゲージ.050"(1.3mm)
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)