軽量18Vバッテリスプリットモーター部
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
関連資料(4.2MB)
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
適合本体FDD-1000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様ギヤヘッド
タイプ減速なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・パワフル・低騒音
アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
電源(V)直流36(40Vmax)
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット
30mLエンジン式同等のパワー
付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)5.4
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
充電式スプリットモーター対応
濁り水を吐出可能
金属製ストレーナー(網)でΦ5mm以上の小石の侵入を防ぎます。
水田の用水路や貯水池の濁り水の吐出が可能。(泥水、海水は使用不可)
運転水位(mm)揚水開始:20、連続運転時残水位0
関連資料(2.54MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230
適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)
刃数(p)32
関連資料(4.14MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード