20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ 動画あり
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min)6.3 最高許容圧力(MPa)8 質量(kg)6.7 作業量(目安)(標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m)最高1 吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MHW001GZ 充電式高圧洗浄機 マキタ 動画あり
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター 付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品 質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く 電源(V)直流36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520 常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0 機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部) 高圧ホース(m)5 充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分 バッテリー電圧(V)40※満充電時 吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0 防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56) 防塵・防滴ウェットガード(WG) 最高給水温度(℃)40 蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0 最大圧力(MPa)11.5 適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040 関連資料(4.08MB) 最大自吸力(m)1.0 最大吐出量(L/h)420 寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383 最大吐出水量(L/min)7.0 1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 動画あり
質量(kg)2.1 常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8 吸入揚程(m)(自吸)2 使用水温(℃)40以下 関連資料(1.88MB) 最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし) 1充電当たりの作業量【High】36分【Low】100分
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2 吐出水量(L/min)1.8 付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243 連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力DC20V 2A 充電器入力AC100V50/60Hz 充電時間(分)70 充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2) 吐出水量(L/min)5.5 付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635 TKG品番9-1379-0501 TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)5(常用) 吐出圧力(MPa)6.7(最大許容8.5) 関連資料(1.7MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 吐出水量(L/min)0.5~1.2 仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJC-1820 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V)DC18 運転時間(分)扇状約13、回転約14 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番64-9482-16 取扱説明書(3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に 吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 水量(L/min)最大:7【420L/H】 付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン トラスコ品番465-1766 周波数(Hz)50/60 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940 吸込全揚程(m)最高:1 水温(℃)許容:65以下
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能 オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。
用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に! 付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書 定格電圧(V)DC18 全揚程(m)約1.5 本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず) 連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60 最大吐出圧力(MPa)約2.2 使用水(推奨)上水道水 使用水温(℃)2~40 最大吐出量(L/h)約120
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0 吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270 タイプ静音タイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 連続使用時間約10分/回 最高許容圧力(MPa)約4.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

JHW-101 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900 定格電圧 DC V12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226 ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5 連続使用時間(分)15 最大吐出圧力(MPa)1.4 充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min)2.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

富士製砥(高速電機)ハイパワーコードレス高圧洗浄機
エコ商品
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!! 付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド 質量(kg)3(バッテリー含む) 消費電力(W)220 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)3.8 吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2 バッテリーリチウムイオン電池 充電器入力AC100V-240V、50/60Hz 充電時間(時間)約6 使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください) バッテリー容量(mAh)4000 連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷