バッテリーリチウムイオン
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
全長(mm)171
質量(kg)1.7
穴あけ能力(mm)【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21【コンクリート】震動:Φ8
ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力9段階
作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
充電時間(分)22
モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18
最大トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
打撃数(min-1[回/分])0~3200
全長(mm)125
バッテリー電圧(V)18
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
電源(V)DC18
振動数(min-1)6000~20000
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122
仕様ダイヤル変速
作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分
質量(kg)2.2(バッテリ含)
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA-60442
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600
打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用
全長(mm)225
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工木工:38、座堀り:76
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力21段階
作業量(目安)穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個(1充電あたり)
カーボンブラシ呼び番号440
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
電圧(V)18
スイッチ形状トリガースイッチ
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)155~165
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(90°時)66
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(45°時)46
ノコ刃内径(Φmm)20
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258
バッテリーリチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(パイプ、ノズル付)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。
1充電あたりの連続使用時間約20分
高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL
ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37
長さ(mm)999
幅(mm)114
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)152(ノズル付)
電圧(V)18
集塵容量(L)0.65
連続使用時間(分)約20
集塵方式カプセル集じん式
適合バッテリーリチウムイオン
マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能
電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える
ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に
適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH
形状USB Aタイプ
寸法(mm)80×53×28
質量(g)60
出力電圧(V)直流5.0
出力電流(A)直流2.1
適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
関連資料(0.89MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質量(kg)2.1
常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8
吸入揚程(m)(自吸)2
使用水温(℃)40以下
関連資料(1.88MB)
最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)
1充電当たりの作業量【High】36分【Low】100分
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1860B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18RC/DC18RF)で問題無くご使用いただけます。
適合Makita TD、MUR、MUC、MP、TM シリーズ、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど。
寸法(mm)116×75×68
質量(g)619
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約22
砥石軸(mm)(最大)8
バッテリーLi-ion リチウムイオンバッテリー
仕様使用可能最大先端工具径38mm
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。DIGIFORCE製BL1830B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。マキタの純正充電器(DC18SD/SE/WC/SH/SF)で問題無くご使用いただけます。※急速充電非対応(DC18RF/RC/RD)
適合インパクトドライバ(TD172D、TD171D、TD161D、TD149DなどTDシリーズ)、草刈機(MUR190U、MUR181DRFなどMURシリーズ)、チェーンソー(MUC353D、MUC356DなどMUCシリーズ)空気入れ(MP180D、MP100DなどMPシリーズ)その他(TM51D、MC300D、FR451D、UP180D、HR183D_DVなど)
寸法(mm)116×75×50
質量(g)405
種類リチウムイオン電池
定格電圧(V)18
機能電池残量ランプ
バッテリー容量(Ah)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
PDC1200,PDC01から18V×2機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1台
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
質量(kg)3.4
チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]
チェーン形式80TXL-38
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)200
1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)0~28
押出力(N)5000(最大)
危険物の類別非危険物
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用
質量(kg)1(バッテリ含まず)
探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
寸法(mm)151×183×88
質量(kg)0.7
出力電圧(V)7.2~18
入力電圧(V)単相交流 100
出力電流(A)直流 2.6
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)125
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ