21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
欠品中

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷


865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg)25.4 切込深さ(mm)(45°時)高さ 55 切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。 外径(Φmm)120 内径(Φmm)15 刃厚(mm)2.8 最大切込深さ(mm)30
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに 外径(Φmm)120 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)3.0 刃数(p)30 適合材木材・集成材など フッ素 スリット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。 適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など 型番CB-154 部品番号181047-4
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

卓上丸鋸盤 ホーザン 動画あり
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分)15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付 適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷



「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC) テーブル高さ(mm)400 テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷