10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして
セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用)
質量(kg)0.815
材質(本体)ABS・PA
電源ACアダプター
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(cm)24.5×9×16
連続使用時間(分)約12以内
充電時間(分)約240
定格出力電圧(V)DC12(500mA)
空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
出力電圧(V)100
入力電圧(V)10.8
出力電流(A)5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途保安用品
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番440-4548
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプ空気入れ
表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)35
ゲージ径(Φmm)40
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
馬力(HP)1/2
関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音
消費電力(W)1100
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)30
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)30
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394
種類静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650
空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード