適合範囲チェンソー全機種
危険物の類別非危険物
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
さっと、手軽に、手のこ感覚
手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能
「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します
手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい
ハイパワーブラシレスモータ搭載
チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]
チェーン形式80TXL-26E
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)100
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に
粘度ISO VG105
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
粘度ISO100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。
粘度ISO VG110
色褐色
適合範囲チェーンソー
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
危険物の類別非危険物
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲チェーンソー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
質量(kg)3.4
チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]
チェーン形式80TXL-38
オイルタンク容量(mL)55
ガイドバー長さ(mm)200
1充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約55分充電(2本同時)
チェーン形式25AP-84E
付属品チェーンオイル・チェーンカバー
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
電圧(V)36(18×2)
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
振動3軸合成値(m/s2)4.8
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)400
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約55分充電(2本同時)
チェーン形式91PX-46E
付属品チェーンオイル・チェーンカバー
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
電圧(V)36(18×2)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
振動3軸合成値(m/s2)4
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)300
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.9
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)250
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。
BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ
ダブルナット仕様
プロユースに最適な、優れた操作性
ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル
長さ(mm)400
質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色赤
電源(V)直流36(18+18)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-84E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-52
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本
振動3軸合成値(m/s2)2.6
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
ガイドバー長さ(mm)200
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-52
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
セット内容本体のみ
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
電源(V)直流18
電圧(V)18
振動3軸合成値(m/s2)2.6
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)200
高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-46E
付属品チェーンオイル・チェーンカバー
セット内容本体のみ
質量(kg)5.2(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
振動3軸合成値(m/s2)4
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)300
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容本体のみ
長さ(mm)350
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]
チェーン形式90PX-52E
関連資料(2.1MB)
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式25AP-60
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ
質量(kg)3.1(バッテリ含む)
電源(V)直流18
振動3軸合成値(m/s2)2.9
ガイドバー長さ(mm)250
高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。
プロユースに最適な、優れた操作性。
ワンタッチで電源ON サッと使える。
変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
長さ(mm)350
厚さ(mm)ゲージ:0.050”
質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色赤
ピッチ1/4”
電源(V)直流36(18+18)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-76E
関連資料(5.3MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.8
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。
BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ
ダブルナット仕様
プロユースに最適な、優れた操作性
ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル
長さ(mm)350
質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
色赤
電源(V)直流36(18+18)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-76E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容本体のみ
長さ(mm)300
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]
チェーン形式90PX-46E
関連資料(2.1MB)
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD
長さ(mm)350
バッテリーリチウムイオン
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]
チェーン形式90PX-52E
関連資料(2.1MB)
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
高出力+高回転
工具レスチェーン調整
360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ONサッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
「アプト」防滴・防じん
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式25AP-84E
付属品チェーンオイル・チェーンカバー
セット内容本体のみ
質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
振動3軸合成値(m/s2)4.8
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)400
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD
長さ(mm)300
バッテリーリチウムイオン
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]
チェーン形式90PX-46E
関連資料(2.1MB)
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)250
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式M11-60
仕様薄刃
付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ
質量(kg)3.0(バッテリ含む)
色赤
電圧(V)直流:18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)493×184×191
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類スプロケットノーズバー
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットボーズ
電源(V)直流36(40MAX)
1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227
質量(kg)3.7
振動3軸合成値(m/s2)3.4
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイル
セット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA
バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)200
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]
チェーン形式M11-52
仕様薄刃
付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
色赤
電圧(V)直流:18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×184×191
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ガイドバー種類スプロケットノーズバー
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体のみ
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
チェーン形式80TXL-32E
関連資料(3.66MB)
商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
ガイドバー長さ(mm)150
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
こんなお得な商品も!

潤滑スプレー チェーン用 高浸透
モノタロウ
¥499
税込¥549
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)189
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3
電源(V)直流18+18=36
刃長(mm)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191
電源タイプ充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
付属品チェーンカバー、チェーンオイル
セット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RF
バッテリーリチウムイオン
関連資料(3.66MB)
商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)
粘度(cSt)ISO VG 100
適合範囲チェーンソー
粘度100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。
極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。
チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。
腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ