最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
タイプトリガー式
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
最大風量(m3/min)1.1
真空度(kPa)10.3(最大)
風圧(kPa)29.7(最大)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)861
幅(mm)156
高さ(mm)210
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
取り回しが良い
長さ(mm)825
幅(mm)160
質量(kg)2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)285
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~13
風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
風量(m3/min)0~2.6
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
幅(mm)155
高さ(mm)184
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)(ブロワ)2.2
集塵容量(L)1.2
付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)1.17
高さ(mm)235
材質(本体)ABS
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)15
ブロワ風速(m/s)63.5
真空度(kPa)4.5
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min
質量(kg)5.1
仕様バキュームキットなし
防滴防じん「アプト」
クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
ワンタッチスイッチ
快適に連続運転。
風量[強/弱]切替もワンタッチ
バッテリ切れお知らせ表示。
各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる
赤色LED(1灯×2)付。
AC機と同等レベルの騒音値。
420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付
質量(kg)3.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)905
幅(mm)141
高さ(mm)194
風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品ショルダーベルト ・エンドノズル80
長さ(mm)850・900・950
幅(mm)167
質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)297
電源(V)直流36(40Vmax)
風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
マキタ18Vスライドバッテリーや各社共用バッテリが使用できます。
用途各種吹き飛ばしや吸い込み作業に。
風量(m3/min)2.8
最大風量(m/s)6
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)6
風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)
充電時間(分)約55分(2本同時)
付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)4.1(バッテリ装着時)
種別バッテリ・充電器セット
長さ(mm)830~930(ノズル無595)
幅(mm)205
高さ(mm)295
風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電源(V)直流18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード