防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
広範囲に明るく照射
40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702)
電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280
光源20灯
照度(Lx)強:1900 弱:800
光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。
スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転)
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式)
防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43
USBタイプA型
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0
出力電流(A)(USB出力端子)2.1
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464
質量(kg)0.42(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900
バッテリー電圧(V)10.8
形状USBA型
質量(kg)0.40(バッテリ除く)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101
出力電流(A)2.1
連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン
光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130
適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2
連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)
連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)
光源高輝度LED
能力径内350Lx以上
適合バッテリーBL0715
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)7.2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射!
高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)4.0、1.5
連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)
連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)
バッテリーリチウムイオン
寸法(mm)54×77×28
能力照度240ルクス以上(100ルーメン)
適合バッテリーBL1015、BL1040B
質量(kg)0.06(バッテリ除く)
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
傾いても、起き上がる「起き上がりこぼし」
質量(kg)13.9
高さ(mm)787
電源Li-ion 14.4V/18V、AC100V
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)0.43(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)
光源LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)
バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18
連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]
バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売
電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815
コード長さ(m)1.3(カールコード)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)
光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]
光源2.4W LED
質量(kg)0.26(バッテリ除く)
適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
コードレスで清掃効率アップ
しっかり掻き出し、強力吸引
静音が要求される清掃も安心
AC機同等の優れたゴミ取り性能
充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載
充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付
サッと確認できるお知らせランプ
90°傾斜可能
1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)
質量(kg)8.9(バッテリー含む)
電源(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146
清掃幅(集塵幅)(mm)318
吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85
集塵容量(L)5
騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67
連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分
連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1
連続使用時間(分)(パワフルモード)30
バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体のみ
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付
付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)
長さ(mm)956
幅(mm)110
質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)10.8
電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5
仕様斜めカット吸込口・ストラップ付
付属品レフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル
長さ(mm)956
幅(mm)110
質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)10.8
電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)0.6
連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式カプセル式
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、
セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書
材質PC、ABS、アルミ
消費電力(W)80
全光束(Lm)約8000
本体質量(kg)約1.252
適合品番JD-002A(灯具用三脚)
発光色昼光色(6500K)
バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時
照射角度(°)90
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18
回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900
角ドライブsq(mm)19
打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800
振動3軸合成値(m/s2)15.5
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
振動数(min-1)6000~20000
充電時間(分)22(目安)
角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(mm)277
変速段数無段
接続集じん機に接続可能
作業量(目安)約12(1充電当たり)
質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900
角ドライブsq(mm)19
充電時間(分)55
打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800
タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)15.5
作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
質量(kg)3.7(バッテリ含む)
長さ(mm)229
幅(mm)91
高さ(mm)289
電圧(V)18
締付能力(普通ボルト)M12~M30
締付能力(高力ボルト)M10~M22
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
釘装てん数(本)150
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159
作業量(目安)1充電あたり/約2000本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。
みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。
日常・レジャーから、もしもの時にも。
40Vmax対応充電式ラジオ。リチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生。左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65。※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ
付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)4.3
色青
電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298
周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz
連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間
機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー
最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2
入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー左右89mm×2個
アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー
適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ