巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)
吐出水量(L/min)5.5
付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635
TKG品番9-1379-0501
TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
質量(kg)2.1
常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8
吸入揚程(m)(自吸)2
使用水温(℃)40以下
関連資料(1.88MB)
最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)
1充電当たりの作業量【High】36分【Low】100分
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)5(常用)
吐出圧力(MPa)6.7(最大許容8.5)
関連資料(1.7MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル
仕様ガン高圧ホース10m
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
本体質量(kg)11.5
モーター単相直巻整流子モーター
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
給水方式水道接続式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345
水温(℃)40以下
最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター
付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品
質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く
電源(V)直流36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520
常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0
機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)
高圧ホース(m)5
充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分
バッテリー電圧(V)40※満充電時
吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0
防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)
防塵・防滴ウェットガード(WG)
最高給水温度(℃)40
蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0
最大圧力(MPa)11.5
適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040
関連資料(4.08MB)
最大自吸力(m)1.0
最大吐出量(L/h)420
寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383
最大吐出水量(L/min)7.0
1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード