こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。
優れた耐漏液性能と高い保存特性。
長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。
公称電圧(V)3
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)3.2
質量(g)2.9
電圧(V)3
外径(Φmm)20
タイプCR2032
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書
規格CR2032
電圧(V)3
寸法(Φ×mm)約20×3.2
アズワン品番64-8909-33
入数(本)2
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムコイン電池 CR2032
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に
タイプコイン形リチウム電池
電圧(V)3
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2
質量(g)1.25
タイプCR1620
電圧(V)3
外径(Φmm)16
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種FP-Xシリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.6
タイプCR2016
電圧(V)3
外径(Φmm)20
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)
寸法(mm)Φ20×3.2(H)
定格3V 65mAh
入数(本)1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5
質量(g)2.4
タイプCR2025
電圧(V)3
外径(Φmm)20
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2
質量(g)1.75
タイプCR1632
電圧(V)3
外径(Φmm)16
こんなお得な商品も!

アルカリボタン電池
モノタロウ
¥59~
税込¥65~
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5
使用推奨期限2年
公称電圧(V)3
「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)
消費電力(W)(50/60Hz)33/30
風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2
モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C
タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間
オゾン発生量(mg/h)10
左右首振約60度(自動)
上下首振0度、45度、90度(手動3段階)
タイマー機能○
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ
4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
色ブラック×ライムグリーン
質量(g)リモコン:約14(電池除く)
電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)
本体質量(g)約150(コントローラー含む)
出力電圧(V)DC5/最大1A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)
アズワン品番64-8295-21
連続動作時間約10分
送信周波数(MHz)315
電極数2極
送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。
電圧(V)3
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6
質量(g)1.2
タイプCR1616
電圧(V)3
外径(Φmm)16
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質SUS304
表面処理ニッケルメッキ
端子構造基板取付ピン×2
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード