カテゴリ

  • 作業工具(35)
    • ビット(16)
    • ピックアップツール(3)
    • ドライバー/ビット付属品(9)
  • 建築金物(17)
    • マグネットキャッチ(12)
  • 測定用品(3)
    • 鉄粉/鉄片回収用品(2)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「マグキャッチ」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービスマグキャッチフィルター専用オプション前田シェルサービス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。
トラスコ品番357-8077セット内容ボルトM8×15 4本付全長(mm)200全幅(mm)95
マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービスマグキャッチフィルター専用オプション前田シェルサービス
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。
トラスコ品番357-8074全長(mm)180全幅(mm)115
サキスボネジマグ付8本組 ベッセルサキスボネジマグ付8本組ベッセル
1,098税込1,208
1個(8本)
翌々日出荷
使いやすく、高耐久のサキスボビットにネジマグキャッチャーをセットした実用的でさらにお得な8本組セットです。サキスボ形状はビスが見やすい効果もあります。
用途根太打ちや階段施工、コンパネ、サッシ枠取り付け、内装造作など、幅広い用途。セット内容ビット8本・ネジマグキャッチャー1個材質特殊鋼、ネオジウム磁石サイズ(mm)+2×65
サキスボTORXビットベルト ベッセルサキスボTORXビットベルトベッセル
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
くびれ部のクッション効果でビットの跳ねを抑え、トーション部がネジ着座時の衝撃を吸収するダブルの効果で使いやすく高耐久です。狭いところや奥まった作業に最適な段付き形状です。トーション部のシュリンクフィルムは刃先の違いを分かりやすく色分けしています。ビットはマグネット入りです。強力な磁力でネジを吸着し、ネジ落下を防止できるネジマグキャッチャー付きの便利なセットです。
用途主に自動車整備作業。仕様マグネット入、ネジマグキャッチャー1個入材質特殊鋼、ネオジウム磁石全長(mm)100サイズT10・T15・T20・T25・T30入数5
マグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズ エスコマグキャッチ(磁気着脱器) EA651シリーズエスコ
310税込341
1個
翌々日出荷
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mmアズワン品番65-3887-86
マグキャッチ(磁気着脱器) エスコマグキャッチ(磁気着脱器)エスコ(1件のレビュー)
290税込319
1個
当日出荷
手動にも電動にも使用できます。全長53mm以上のビットに差し込めます。PC、ネオジム磁石。
寸法(mm)16×21×15適合サイズ丸軸・六角シャンク:6.35mm
マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付) 前田シェルサービスマグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付)前田シェルサービス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
マグキャッチフィルターMGCF-200/MGCF-225 専用取付スタンド(ブラケット付)です。簡単に取り付けができます。
トラスコ品番357-8076セット内容ボルトM8×15 8本付全長(mm)648全幅(mm)250
マグキャッチ TRUSCOマグキャッチTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。脱磁も可能です。番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。
材質本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石全長(mm)21適合サイズ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ガチマグキャッチャー ベッセルガチマグキャッチャーベッセル
659税込725
1本
当日出荷
さまざまなネジをガッチリキャッチします。 対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に付属品ビット×1(本体に装着済)材質強力ネオジム磁石軸径(Φmm)ビット六角:6.35寸法(mm)65×12×12全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20レッドビット寸法(mm)+2×65mm
精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付 ANEX精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付ANEX
2,298税込2,528
1個
当日出荷
業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに材質(グリップ)アセチセット内容マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース材質精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石寸法(mm)200×43×38商品構成セット品
マグキャッチPICO ANEXマグキャッチPICOANEX
459税込505
1本
当日出荷
業界最小のマグキャッチ!
用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
マグピタ戸当(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)マグピタ戸当(キャッチ機能付)MK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕上WB材質亜鉛ダイカスト+樹脂+鋼板付属品皿タッピングネジ 3.5×25、トラスタッピングネジ 3.5×25仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
マグキャッチ MINI ANEXマグキャッチ MINIANEX
739税込813
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター 前田シェルサービス液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター前田シェルサービス
239,800税込263,780
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機使用流体水・油最高圧力(MPa)1.2最高温度(℃)50容量(g)捕集容量:300
マグキャッチ4型 ハイロジックマグキャッチ4型ハイロジック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
足で踏むだけ簡単ドアロック扉を開くとマグネットが働き所定の位置で、扉を仮止めすることができます仮止め位置で、本体のペダルを踏むと扉を固定することができます解除もペダルを踏むだけですので、しゃがみ込む必要がありません
材質亜鉛ダイカスト/鉄
ネジマグキャッチャー ベッセルネジマグキャッチャーベッセル(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
電池式アニマルレッド ミツギロン電池式アニマルレッドミツギロン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
赤色LEDが点滅します。 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。
用途防獣対策にトラスコ品番237-4468材質LEDカバー:PS、ホルダー:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)質量(g)158
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き ベッセルヒートエアーニッパー(角型)ブレード付きベッセル
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ガチマグキャッチャー ベッセルガチマグキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。
用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。幅(mm)12全長(mm)20質量(g)3.8適合ビットH6.35mm軸
ネジマグキャッチャー 2個入 ベッセルネジマグキャッチャー 2個入ベッセル(1件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー全長(mm)27質量(g)6セット数2個
マグネット ロングキャッチ SK11マグネット ロングキャッチSK11(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
マグキャッチ磁気着脱器 エスコマグキャッチ磁気着脱器エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
便利なポケットサイズで、丈夫なプラスチックでカバーされています
寸法(mm)98×41×98質量(g)260アズワン品番64-7907-25
ネジマグキャッチャーショート ベッセルネジマグキャッチャーショートベッセル(3件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。着磁・脱磁が可能です。ビットから取外しても磁力は残っています。切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
セット数2個全長(mm)21質量(g)6適合サイズH6.35mm軸ビット、4~6.4mm丸軸ビット・ドライバー関連資料(0.9MB)
マグキャッチNANO ANEXマグキャッチNANOANEX(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。
材質(本体)ポリカーボネート材質(磁石)ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグキャッチ ANEX強力マグキャッチANEX(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ材質(本体)PP、ネオジウム磁石アズワン品番64-8372-68対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEXオフセットアダプター用ビットアダプターショートANEX
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
539税込593
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質工具鋼全長(mm)100レッド質量(g)17.1先端サイズ-6先端形状マイナス(-)熱処理区分G差込角対辺(mm)6.35アズワン品番65-2013-01刃先マグネットあり両頭機能片頭
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
539税込593
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
薄型マグナットキャッチ受 シブタニ薄型マグナットキャッチ受シブタニ
59税込65
1個
当日出荷
汎用的なマグネットキャッチ受けです。
用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
名札用マグキャッチ 友屋名札用マグキャッチ友屋
459税込505
1個
当日出荷
材質マグネット、プラスチック(マグネットカバー)、スチール、両面テープ寸法(幅W×高さH)(mm)スチールプレート:45×13×t1
ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 シンワ測定ホルダー マグキャッチ式 曲尺用シンワ測定(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄寸法(mm)140×43×19質量(g)30取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内RoHS指令(10物質対応)対応
マグキャッチⅡ型 アイアイマグキャッチⅡ型アイアイ
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
キャッチとドアストッパーの機能を持った戸当りです。薄型で『煽り防止機能』付のバリアフリー設計です。
用途ワンアクションでドアの開放自動でドアのストップ踏むだけでロック材質座・亜鉛ダイカスト プレート・鉄 プッシュ部分・樹脂
4kg用  マグキャッチ(プレート型) エスコ4kg用 マグキャッチ(プレート型)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951MB-36
M6  マグキャッチ(ボルト型) エスコM6 マグキャッチ(ボルト型)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951MB-32
M5  マグキャッチ(ボルト型) エスコM5 マグキャッチ(ボルト型)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951MB-31
39x 8mm マグキャッチ(プラスチック製/埋込型) エスコ39x 8mm マグキャッチ(プラスチック製/埋込型)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951MA-15
マグキャッチ(着・脱磁器) エスコマグキャッチ(着・脱磁器)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA651C
段付用マグキャッチMINI ANEX段付用マグキャッチMINIANEX(5件のレビュー)
689税込758
1袋
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
ビットラチェット52 ANEXビットラチェット52ANEX
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビットベッセル(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。
用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。両頭機能片頭種類段付、トーション刃先マグネットあり先端形状プラス(+)本数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら