底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
マグネット工具は熱に弱く、80℃を越える環境では磁力の低下を招く恐れがありました。
新技術の「耐熱 UH シリーズ」では、ハウジングの改良により最大180℃までの環境で使用することができます。
両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小型・強力な業務用マグネット。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。
アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。
JIS規格合格品であらゆる現場に対応。
編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。
靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など
色ブラック
材質(先芯)鋼鉄
足幅3E
JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格
材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し)
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。
強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途溶接作業の仮止めに。
角度(°)(固定)45、90、135
材質本体:鉄、アルミ
仕様配向:異方性
溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。
寸法(mm)64×60×35
材質(本体)スチール
吸着力(N)294
材質(磁石)ネオジウム
磁力スイッチ:有
アンペア適合:200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

防じんマスク DS2
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
質量(g)11
種類使い捨て式
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)9
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DS2
タイプ使い捨て
寸法(縦×横)(mm)125×135
国家検定合格番号TM421
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34
排気抵抗(Pa)(平均実測値)34
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
耐油性に優れます。
油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。
魚油にも強く水産関係に適応します。
特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド
左右区別両手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
関連キーワード