四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリル
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
仕様マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付
タイプ縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド
材質アクリル樹脂
幅(cm)差込溝:1・2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5
アズワン品番62-2149-55
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質アクリル、マグネット
色透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
透明度が高く、肉厚なアクリルを使用した高級感のあるサインホルダー。中身の交換が簡単なマグネット着脱しようです。シンプルなデザインなので、レジやお客様のテーブル周りまで幅広いシーンでお使いいただけます。
材質アクリル、磁石
厚さ(mm)アクリル:前面:5、背面:5、用紙最大:0.2
色透明
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力
長さ(mm)220
材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
幅(mm)20
厚さ(mm)8
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットピンです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、写真やメモを留めるのに最適!
特性超強力
材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームの専用スタンドです。
2種類の傾きを選ぶことができます。(垂直と斜め)
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
仕様2WAYスタンド
材質アクリル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×71×15
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
金属製のキャビネットに取付けるなど、商品の選別や仕分けに便利です。
エスコ品番EA781ES-1
セット内容マグネットホルダー、ホワイトカード、アクリルカバーのセット
寸法(mm)100×25
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
画期的なマグネット着脱構造なので、非常に扱いやすく、今まで面倒だったPOPやメニューの入れ替えもスムーズに行えます。
材質アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品スティック型スタンド付
寸法(mm)(窓)210×297
質量(g)640
外寸(mm)210×297
内寸(mm)210×297
適合サイズA4判
パッケージキャラメル箱(白箱)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
多目的にお使いになれるアクリルフードです。天井中央部のカバーを外し、クリーンユニットを設置するだけで、卓上クリンブースとして使えます。アクリル板を厚くすることで強度を増しています。裏面にコンセント穴が付いています。前面・扉部は、ハネ上げた時マグネットで固定されます。適合クリーンユニット:53-0723(MAC-15)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×500×500
1個
¥85,980
税込¥94,578
17日以内出荷
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
用途縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
材質アクリル
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力
材質アクリルゴム、希土類磁性粉末
長さ(mm)100
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
吸着力190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)120
木とアクリルのおしゃれなマグネット式フォトフレーム インテリアに最適です
仕様横置きのみ
パッケージキャラメル箱
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
仕様縦横兼用
パッケージキャラメル箱
マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
仕様マグネット付
材質透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
祈りと癒やしの空間を演出する、手元供養ステージ・飾り台。マグネット式のアクリル板でお写真の入れ替えが簡単な、無駄を省いたシンプルな飾り台です。立板は縦・横どちらでもお使いいただけます。手元供養・お仏壇としてだけではなく、コレクションなどを飾るインテリアにもおすすめです。
その他和紙2枚(金和紙・友禅和紙)付
材質【面材】樹脂(マグネット装着タイプ)
寸法(mm)【アクリル】297×210×3【立板】357×270×6
質量(g)1400
タイプ縦横兼用・置きのみ
本体木製
外寸(mm)【縦セット時】390×362×150/【横セット時】390×275×150
適合サイズA4判
台座寸法(mm)390×150×15
高級感溢れるアクリル製POP立て。 四隅マグネットを仕込んだアクリル板でポップを挟み込むだけ!
材質アクリル(上部t3mm×2枚/ベースt10mm)、ネオジム磁石
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
祈りと癒やしの空間を演出する、手元供養ステージ・飾り台 2Lサイズ。2L判までのお写真を飾れるコンパクトな飾り台です。マグネット式のアクリル板でお写真の入れ替えが簡単、立板は縦・横どちらでもお使いいただけます。手元供養・お仏壇としてだけではなく、コレクションを飾るインテリアなど、様々なシーンでお使いいただけます。
その他和紙2枚(金和紙・友禅和紙)付
材質【面材】樹脂(マグネット装着タイプ)
寸法(mm)【アクリル】127×178×3【立板】203×235×6
質量(g)780
タイプ縦横兼用・置きのみ
本体木製
外寸(mm)【縦セット時】260×240×150mm/【横セット時】260×206×150mm
適合サイズ2L判
台座寸法(mm)150×260×15
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
超速硬化型で硬化後は優れた耐環境性、耐薬品を有し、高いせん断及び、はく離強度を発揮します。アクチベーターSF7386との併用により室温で硬化します。
用途DCモーターの組み立て、マグネットや積層鋼板の接着に。
トラスコ品番390-7014
材質アクリル系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-55~175
使用温度(℃)-55~175
対応推奨硬化促進剤 SF7387
剪断強度(N/mm2)≧13.8
粘度(mPa・s)8000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
特性耐環境、耐薬品
固着時間(秒)20
危険物の性状非水溶性
1本
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
POPホルダーが一体化したメニュースタンド。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。
材質アクリル、磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×65×112
質量(kg)1個当たり:0.18
色透明
収納幅(mm)15
適合寸法(mm)POP用紙:最大約132×98
1ケース(40個)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ポップスタンドが一体化したナプキンスタンド。
マグネット着脱式なのでポップの入替えが簡単。
材質アクリル樹脂
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)93×36
POPスタンドが一体化したメニュースタンド。卓上スペースを有効に使え、追加メニュー等の提示に最適です。マグネット着脱なので、簡単にPOPの出し入れができます。清潔感のある透明アクリル製で、和洋を問わずに使えます。
材質アクリル、磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×65×145
質量(kg)1個当たり:0.18
色透明
収納幅(mm)15
適合寸法(mm)POP用紙:最大約98×128
1ケース(40個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
飲食店卓上での必需品メニュースタンドにポップホルダーを一体化。
効率よくポップを掲示できます。ポップはマグネットで簡単に入替えできます。
材質アクリル樹脂
奥行(mm)内部:15
耐衝撃、耐剥離用接着剤 。優れた耐候性を持ち、隙間が大きくても強度を保ちます。
用途スピーカーのマグネット接着など
トラスコ品番412-9430
材質アクリル樹脂
色こはく(嫌気性)
使用温度範囲(℃)-55~135
使用温度(℃)-55~135
対応推奨プライマー 7071
粘度(mPa・s)10000~24000
危険等級Ⅲ
固着時間(分)5
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.000125mL
特性耐衝撃、耐候
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム
特性強力
材質本体:PMMA
保持枚数14
入数1
プライマー7923との併用により20秒で硬化します。
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化タイプで耐衝撃、冷熱サイクル性に優れており、メッキ面でも強力に接着します。
用途スピーカーマグネット・プラマグ等、基板・コルク、軽量扉等。
特性耐衝撃、冷熱サイクル性
仕様併用プライマー/7923
色半透明
質量(g)394
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。
速硬化性で耐候性に優れています。
高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。
色琥珀色
固着時間(分)5
使用温度範囲(℃)-55~100
仕様併用プライマー/7386
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ