磁力で鉄製壁面にサッと固定。
適合機種ML104
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LZ回転灯とマグネットタイプのアタッチメント(注文コード:32615886)のセット商品
発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光
連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
セット内容LZ回転灯(LZ-04A)、LZ回転灯アタッチメント(マグネットタイプ)
材質(レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂
使用電池単1×2本
点滅数(回/分)約200
RoHS指令(10物質対応)対応
コーンアタッチメントをバリアリール本体に取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。
3ヶ所のすべり止めでアタッチメントをコーンからずれにくくしています。
4方向からシートを取付け可能です。
アタッチメントの連結ができるので持ち運びに便利です。
仕様バリアリール専用アタッチメント 1個入り マグネットタイプ・コーンタイプ兼用
トラスコ品番404-6617
材質ポリプロピレン(PP)+エラストマー、マグネットプレート:スチール
質量(g)50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
幅(mm)10
ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
MagSafe対応のウォールマウントで、平滑な面にiPhoneを簡単に固定したり外したりすることができます。
キッチンでのレシピ動画や、ミラードレッサーでのメイクアップ動画など、ハンズフリーでコンテンツを閲覧したい場合などに大変便利です。
充電中のケーブルの引っ掛け事故を防ぐため、本体中央部にケーブル通しを装備しています。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、接着剤
質量(kg)0.04
色黒
寸法(cm)2.7×5.8×5.8
アタッチメントマグネット
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
幅広い測定に対応
データメモリ機能
見やすい液晶画面
データのプリントアウト
重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)
質量(g)約270(電池含む)
電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5
電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
手軽に付けることができるタイプです。
タイプ丸抜
寸法(Φmm)22
組数4
Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。
USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。
光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900
バッテリー電圧(V)10.8
形状USBA型
質量(kg)0.40(バッテリ除く)
出力電圧(V)直流5.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101
出力電流(A)2.1
連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19
バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン
光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130
適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
粘着剤付マジック
A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強い
強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット
セット内容A面・B面4組(8枚)
タイプ丸型・耐水
直径(mm)22
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:626g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥23,980
税込¥26,378
92日以内出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付
材質マグネットシート
長さ(mm)500
幅(mm)500
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
V面が山形鋼にピッタリフィット、安定した吊りを実現しました。
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持
RoHS指令(10物質対応)対応
※マグネット式のためアルミ製フレアツール。(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
マグネット固定によるシールドを装着するためのアタッチメント
適合REZZA-2
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×M8
ねじ深さ(mm)8
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。
スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン
複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。
新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)23×23
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サウンドバリアを設置できます。
用途サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです
適合本体SB-100
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
人が近づくとセンサーが反応し、音声メッセージが流れます。専用アプリを使用して、音声切り替え・LED色変更・スケジュール登録などが可能です。単品でのご使用も可能です。ベルトパーテーションに取り付ける場合は、BELPAシリーズにのみ取り付け可能です。通常別売のコーンアタッチメント・マグネットブラケットがセットになってお得です。付属のmicroSDカードに20種類の音声案内が登録されており、本体スイッチ及びアプリ操作で音声案内の切り替えが可能です。音声カスタマイズは日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応 ※別途有償
用途店舗・商業施設・工場などの案内に。
付属品SB-100:サウンドバリア、SB-AT1:サウンドバリア用コーンアタッチメント
トラスコ品番660-6362
幅(mm)75
高さ(mm)100
電源単三形アルカリ乾電池またははニッケル水素電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)
音量0~80db
機能人感センサー3個付 アプリモードでON/OFFの切替可能(センサー範囲120°~360°調節可能)
電池寿命音量中・10秒・30回/日で約50日 【参考値】
RoHS指令(10物質対応)対応
特性同梱のアタッチメントを使用して三角コーンや鉄面等に設置ができます。BELPA CLUB(専用ホームページ)より音声カスタマイズの依頼が可能 ※ユーザー登録で3個まで無料
関連資料(1.89MB)
音声初期:20種類 (追加で最大50種類登録可能)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6×M6
ねじ深さ(mm)6.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
幅(mm)10
ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"
ねじ深さ(mm)10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ねじ寸法(mm)M8×M8
ねじ深さ(mm)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。
マグネット付きで簡単に移動できます。
強力マグネットで針板に固定できます。
針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
用途TLシリーズ用
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
コーンアタッチメントを使用して、シートの連結やシートの張出し向きの変更が可能です。
バリアリールLong専用のコーンアタッチメントです。三角コーンと一体感のあるデザインです。
仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
付属品バリアリールLong専用アタッチメント1個
トラスコ品番759-5026
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁
仕様糊付
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。
ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。
12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500
バッテリー電圧(V)10.8
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)
光源LED4.9W×1灯
連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)
バッテリーリチウムイオン
光束(Lm)190
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
2段表示データロガーのアタッチメント(対象:KT-275F/NX、KT-275U/NX、KT-275TC/NX、KT-275B/NX、KT-275W/NX、KT-380W/NX)
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
幅(mm)14
ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"
ねじ深さ(mm)13、8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「KT-115LFP」のアタッチメント。
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
幅(mm)16
ねじ寸法(mm)M6×3/8"
ねじ深さ(mm)8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ