1,065件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170 質量(g)205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
作動方式複動形
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm)83 長さ(mm)46
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
ホワイト
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番306-1493 長さ(mm)(ガイドレール)726 型式KT-270 質量(kg)2 角度(°)(開先切断)0~45 有効長(mm)(ガイドレール)636 切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

カネテックガイドスケール
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。 スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン 複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。 新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)23×23
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
679 税込747
3日以内出荷

ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 仕様裏面マグネットシート貼付 材質ステンレス 目盛仕様cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H10-300~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

フィルム固定用の貼り付け磁石
寸法(mm)【1】100×15×5【2】50×15×5 質量(g)40 対応HP-362/HP-361/HP-362-N2/HP-362-N1 アズワン品番62-9113-12 構成部品金属部品
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着 てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
用途鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用 / 鋼板と距離を保ちながら搬送できる 使用磁石ネオジウム磁石
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



生地端を沿わせて一定の縫い代で縫うガイドとして使用します。 マグネット付きで簡単に移動できます。 強力マグネットで針板に固定できます。 針板が鉄製の家庭用ミシンでも使用できます。
用途TLシリーズ用
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷






1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ2 SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ1 SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)







引手の鋲を打ち込む際のガイドとして使用でき、とても便利です。 中の軸部がマグネット入りなので、引手鋲の抜け落ちがなく、位置決めが容易です。
全長(mm)115 材質真鍮
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)560 寸法l(mm)165
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)