349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)ネジ:3
1パック(2個組)
329 税込362
当日出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
欠品中

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)マグキューブ ミニ
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。 材質本体材質;スチール サイズミニ 吸着力(N)300 本体質量(g)200 取付ねじ穴サイズM5×0.8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm 質量(kg)2.5 マグネット部寸法(mm)50×117×52
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業MKマグネット
RoHS
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅 六角軸二面幅(mm)14 マグネットつき 材質スチール 付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。 玄関先での収納に忘れず便利。 トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。 折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。 木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約320 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等 トラスコ品番287-0720 材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金 全長(mm)960 質量(kg)1.6 吸着力(N)30 底径(Φmm)97
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
欠品中

穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)78.4 外径(Φmm)45 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2 適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード 材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス 質量(g)約890 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40 対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
1個
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチに使えるトレー付きキーハンガー 選べる取付方法 マグネットorネジ 移動・取り外し可能なキーフック 収納物がまとまる傾斜付きトレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×46×61 質量(g)330 耐荷重(kg)1.2 付属品フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×2、ネジ×2 ホルダー数6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。
用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。 仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10 材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット) 耐荷重(kg)8まで マグネット2枚
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵の種類や数量、用途に合わせてさまざまな管理が可能な「KEYSYS」シリーズ。 スチール壁面へはマグネット、木壁面へは木ネジを使用することで取り付けできます。 キーホルダー型名札8個付き
収納数8個 付属品キーホルダー型名札(ナフ-230B・M・R・Y)各2個、木ネジ2本、マグネットプレート1本 材質本体/R-ABS、キーホルダー/PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×26(マグネット装着時/27)×32 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷