指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)22.5
仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等
質量(g)31.5
吸着力(N[kgf])約17(1.7)
材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け
適合扉質量(kg)0.8-6.5
材質POM樹脂等
仕様蹴り出し量:15mm
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
色茶
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼
仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理
ストローク(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)53
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)23.5
吸着力(N[kgf])23.5(2.4)
取付け方法面付タイプ
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])15.7[1.6]
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)16.3
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
材質(ヨーク)鋼/GBめっき
材質(受座)鋼/クロームめっき
材質(スライドパーツ)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に
材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)56
質量(g)8
吸着力0.7(kgf)
口径(Φmm)12
吸着力(N)6.8
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)
取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)75
質量(g)22
吸着力0.7(kgf)
口径(Φmm)12
吸着力(N)6.8
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
マグネット式の面付プッシュラッチの接着固定タイプの受けです。
用途扉の取付け
取付接着固定
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様両面テープ付
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
マグネット式の面付プッシュラッチのビス止めタイプの受けです。
用途扉の取付け
取付ネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様両面テープ付
1個
¥46
税込¥51
5日以内出荷
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
銅メッキ仕上げ
アイボルトとナット付き
仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
アズワン品番65-2220-12
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。
地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。
※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット
材質ポリアセタール(POM)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
マグネットを使用していないプッシュラッチです。
上付け用です。
指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途各種キャビネット
材質ABS樹脂(ABS)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容マグネットラッチ錠の一般ラッチタイプ、【梱包内容】ラッチ:1個、取付ねじ:2本、※追加加工必要
色シルバー
対応商品内装建材ホームテリア
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ハンドルがフラットに収まる、ケースロック付きのラッチハンドルです。
扉閉時にハンドルが出っ張らないため、デッドスペースが生じません。
マグネット吸着により自動でラッチがかかるため、開閉操作がスムーズで、がたつきもありません。
また、ラッチは樹脂でコーティングしているため、金属音がせず、静かです。
ハンドルやラッチが出っ張らないため、隠し丁番やフラットパーティションと併用すると、よりフラットな扉・間仕切りにできます。
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルめっき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.2×19×4.3
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。木用
仕様●プッシュ式●この製品は別売の専用受座です。本体は別途ご購入下さい。●原産国:日本●コード番号:225-6726
アズワン品番67-2308-96
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
ブラックが新しく加わりました。
ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)53
吸着力(N)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質鋼
鉄板に簡単に取付けできます。
ずれ落ち防止のラバー付
用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)45
材質(ケース)ABS樹脂
吊下荷重(N)49
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質アルミ合金、ABS樹脂
色シルバー、ホワイト
質量(g)28
種類標準
奥行(mm)30.9
取付け方法マグネット
材質(フック)アルミニウム合金
付加機能なし
耐荷重(N)9.8
吊下荷重N(kgf)9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
副資超低床用・汎用支持脚に使用。ラチェットを装着した場合、一定方向の動作のみで高さの調整が可能です。
用途CP工法専用施工用工具
種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式ラッチ●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RT2●3RT2アクセサリ. Siemensの業務用3RT2シリーズ接触器のアクセサリです。 機械式ラッチ、マグネットコイル端子カバー、接触部などがあります。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません
付属品皿タッピンねじ 4×16 4本
材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼
仕上生地ヘアーライン
対応戸厚(mm)28以上
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
補助接点3a2b
長さ(mm)75
幅(mm)43
厚さ(mm)133.5
フレームT5
質量(kg)0.39
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
吸着力(N)15.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ