72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスマグネットボタン
円形に強磁力のフェライト磁石を取り付け、メモなどを 押さえやすくしたボタンタイプのマグネットです。 教材用などにも広くご利用いただいています。 カラーバリエーションは6色です。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 セット内容赤、青、白、黄、緑、橙の6個セット 材質本体:ABS樹脂,裏面:フェライト磁石 直径(Φmm)40 質量(g)12 アズワン品番64-6569-11 メーカー商品コード2181070001
1セット(6個)
399 税込439
当日出荷

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。 取付ねじ- 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール 表面磁束密度(T)-
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)25 形状円形25Φ 幅(mm)25 高さ(mm)7.7 吸着力(N)220 取付穴M5タップ 取付穴数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付用ねじ穴なし 仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。 表面処理ニッケルメッキ 取付ねじ- 材質(磁石)アルニコ磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 材質マグネット:アルニコ磁石
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付ねじ- 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石 加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として 吸着力(N)80 底面とV溝の平行度(mm)0.025/100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AR-2506-2 アイアンストッパー用マグネット グリーンクロス 動画あり
『アイアンストッパー用マグネット』は、強力な磁力と多様な設置方法が特徴の製品です。『アイアンストッパー(別売り)』に取り付け可能です。非常に強力な磁力を持つネオジウム磁石を採用しており、しっかりと対象物を固定できます。マグネットは円形のため、様々な形状の金属面にしっかりと吸着します。
用途「アイアンストッパー(別売り)」の磁力を更に強力に。 直径(mm)40
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。 背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。
用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー 耐荷重(kg)3 全長(mm)145 質量(g)400 適合径(Φmm)62~74以下 アズワン品番64-8784-30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の法則を分かりやすくする原子モデルのマグネットシートです。黒板やホワイトボードに貼り付けて実験できます。
1個(3枚)
6,500 税込7,150
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の規則を分りやすく学習できるセットです。 原子モデルはゴム磁石製なので、セット内のホワイトボードに貼り付けて、組合わせることができ、実験で起こる化学変化をモデルを使って再現することができます。 付属のマーカーでホワイトボードに書き込みができるので、グループでの実験の考察や発表をする時に使うのに最適です。
セット内容原子モデル(ゴム磁石製、17種79枚)・ホワイトボード用マーカー(黒) 1本・ホワイトボード(420×6×300mm) 1枚・マグネットイレイザー 1個・ボード受け皿 1個・マグネット収納ケース 種別セット(3セット組)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

●原子を円形のモデルで表して原子や分子の存在をイメージさせ、化学変化の規則を分りやすく学習できるセットです。●原子モデルはゴム磁石製なので、セット内のホワイトボードに貼り付けて、組合わせることができ、実験で起こる化学変化をモデルを使って再現することができます。●付属のマーカーでホワイトボードに書き込みができるので、グループでの実験の考察や発表をする時に使うのに最適です。●12グループ分。
セット内容原子モデル(ゴム磁石製、17種79枚)、ホワイトボード用マーカー(黒) 1本、ホワイトボード(420×6×300mm) 1枚、マグネットイレイザー 1個、ボード受け皿 1個、マグネット収納ケース 種別セット12S
1セット
56,500 税込62,150
11日以内出荷

樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。 材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当 材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)40 形状長方形 幅(mm)13.2 高さ(mm)5 吸着力(N)210 取付穴M3サラ用貫通 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
欠品中

ラクテム樹脂サドル マグネット付
エコ商品
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。 非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。 付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。 VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。 破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。 取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。 セット内容付属ゴム(Φ12mm) 材質サドル:ポリエチレン 寸法D(mm)12 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法Y(mm)25 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(止具)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。円形1種類と長方形2種類をご用意しました。
長さ(mm)30 形状長方形 幅(mm)13.2 高さ(mm)5 吸着力(N)190 取付穴M3サラ用貫通 取付穴数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持 材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303 寸法(mm)付属ゴム:12 材質(本体)ニッケルメッキ 吸着力(N)4 寸法D(mm)12 寸法Y(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,091 税込2,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止 型式楕円 仕様室内専用 付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1 トラスコ品番352-7166 質量(g)278 タイプマグネット 寸法(幅W×高さH)(mm)290×150 材質(ミラー)高級アクリル 像の大きさ(曲面R)600
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

置き場所に困るキッチントレーを一括収納。トレーの大きさに合わせて幅を調整できる2個組のトレーホルダー。2個組で幅を調整できるから、収納するトレーの大きさを選びません。円形のトレーも収納可能です。フックとして使用しても便利です。オーブン天板やトースター天板の収納場所として。レシピホルダーとして。フックとしても使用可能。
質量(g)約176 耐荷重(kg)約1.5 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・キャップ:シリコーン 対応厚み約4cm以内のトレー ■取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×7.2×16 内寸(cm)厚み:2(手前)、4(奥)
1個
1,800 税込1,980
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットなどの側面に貼り付けて、スプレー缶を保管するホルダー 背面マグネットには取付け対象を傷めにくいラバーを装着 大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保 オイルドレーナーの側面や廃油受皿に貼り付け「フィルタオイルキャッチャー」(EA604AV-1)の利用にも便利
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:YKHD-04●サイズ(mm):Φ62~74●耐荷重(kg):3●収納数:1●材質:ポリカーボネート アズワン品番68-1818-52
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

キャップ付なので、磁石単体より3~11倍吸着力が上がります。RoHS対応品です。
用途吸着用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーの大きさに合わせて幅を調節できる、トレーホルダーです。 円形トレーの収納も可能で、フックとして使用しても便利です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止め・キャップ:シリコーン 寸法(mm)72×40×H160 ブラック 耐荷重(kg)約1.5
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約124 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7 設置方法エアコンルーバーに取り付け 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)