使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様異方性
材質再生ABS製
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
表面処理生地
材質(軸)鉄
商品構成単品
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)
質量(g)220
耐荷重12kgf(1枚あたり)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.19MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器
材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定
材質(本体)鉄・真鍮・磁石
材質(座金)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)12
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力の異方性カラーマグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。表面が白ですので表示を油性マーカーで書き込みできます。ロール状になっているため、小さい物から大きな物まで使用の幅が広がります。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質ストロンチウムフェライト、ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)10000
形状ロール
厚さ(mm)0.9
色白
タイプのりなし
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
表面磁束密度(T)0.042
吸着力(N/cm2)0.58
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])157[16]
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)56
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
薄型の簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)9
仕上ニッケルメッキ仕上
取付ねじM3皿小ネジ
吸着力(N[kgf])34[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
文字内容強力マグネット使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,588
税込¥3,947
9日以内出荷
イレーザー付。書いた文字を消すことができます。
マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。
細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。
寸法(mm)135×13.5×16
材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
文字内容強力マグネット使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,588
税込¥3,947
9日以内出荷
文字内容強力マグネット使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(25枚)
¥3,588
税込¥3,947
9日以内出荷
キーボックスなどに貼り付ければ、ロッカーや本棚などのスチール製家具に容易に設置が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)12
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
用途食品加工機械など
質量(g)16
吸着力(N)39.2
推奨ねじトラス小ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
種類仮枠ハンマー
全長(mm)380
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)対応
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。
材質/仕上アルミ・マグネットゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)17
型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書
質量(g)約 196(ブラケット除く)
寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)
電源電圧DC 6V (EDC122)
周波数421/440MHz特定小電力無線27ch
通信方式半複信
電波形式F3E/F1D
送信出力10mW/1mW(FSK)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下
受信感度-14dBu(12dB SINAD)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
可動接触子をツイン接点構造を採用しているので低電圧、小電流回路での接触信頼性を大幅に向上しています。
接触部にダブルギャップコンタクトを採用しているので遮断性能が向上しています。
種類継電器
定格使用電流(A)電磁石負荷AC15:6抵抗負荷AC12:6(100-110V)/電磁石負荷AC15:4抵抗負荷AC12:5(200-220V)/電磁石負荷AC15:2抵抗負荷AC12:4(380-440V)
幅(mm)45
厚さ(mm)70
機械的寿命約500万回
最小使用電圧(V)24
最小使用電流(mA)10
電気的寿命(定格負荷)約100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース
トラスコ品番344-8436
軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0
全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110
質量(g)90
種類セット品
材質(グリップ)ステンレス
材質(ケース)ナイロン
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。
小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉
材質ネオジム磁石
仕上ポリアミドコーティング
吸着力(N[kgf])15[1.5]
推奨ねじM4 皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー マイナス セット
モノタロウ
¥639
税込¥703
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)123(ケース含む)
種類セット品
材質(軸)鋼
ケース寸法(mm)80×130×20
先端形状マイナス
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ