475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外でも使えるマグネットセット(レーザープリンタ用) エーワン(ラベル) 動画あり
水に濡れても大丈夫! 印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。 ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付1面(1列×1段)ノーカット 仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり 材質ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット 取付方式マグネット 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット 主な用途サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ 標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート) ラベル厚(mm)0.08 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(3セット)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)40 材質(ケース)ポリプロピレン(PP) 標準色クリアー(透明) 表面仕上げケース:シボ加工
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920 = t0.64 材質/仕上SPCC/ニッケルメッキ 寸法T2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷面に高耐水性フィルムを使用。水が掛かっても印刷が落ちません。 マグネットも強力なので屋外のサインなどに最適。 レーザープリンター専用マグネット用紙レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。 ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途屋外での作業現場・店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに。出力後すぐに掲示できます。 材質表面:耐水性PETフィルム、裏面:異方性マグネットシート 仕様レーザープリンター対応 厚さ(mm)0.3 タイプレーザープリンター対応 吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)190G
1パック(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32008 屋外でも使えるマグネットセット(インクジェット) エーワン(ラベル) 動画あり
水に濡れても大丈夫!印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
取付方式マグネット 材質ポリエステルフィルム 適合インクジェット(染料、顔料) ホワイト シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット 主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.1 余白なし シートサイズA4 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプマグネット ラベル形状四角
1冊(2セット)
1,498 税込1,648
当日出荷

表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。 粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。 厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25 特性強力 厚さ(mm)t4.5 長さ(mm)500 材質マグネットシート タイプ異方性マグネットシート テープ長さ(mm)500 定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

屋外でも屋内でも使用できます。 パッキン付で防滴型です。 マグネットが使用できます。 取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板 仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装 機能扉:過剰開き止め付
1台
49,980 税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き モノタロウ 動画あり
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。 マグネットは強力なタイプを使用しています。 はさみやカッターで切ることができます。 スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力 商品タイプ粘着テープ付 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 材質ラバーマグネット(異方性) 吸着力(N)0.9以上/cm2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷

屋外でも使用可能な、ふた付きのパンフレットケース。 設置に便利な結束バンドと強力が付属しています。
用途チラシ・カタログの屋外用ケース 材質透明PET樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。 雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付 取付け方法マグネット、ビス止め 仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付 トラスコ品番333-9696 質量(g)308 寸法(縦×横)(mm)340×238 収納サイズA4
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットシート 大判 モノタロウ 動画あり
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性 商品タイプ大判 タイプつやなし(マットタイプ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用) エーワン(ラベル) 動画あり
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。 シートサイズ(mm)210×297 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08 取付方式シール 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.08 シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(5シート)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。 着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。 屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
材質本体:SPCC(ニッケルメッキ)、両面テープ規格:Y-4920(t=0.4mm) 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットペーパー プリントができるタイプ モノタロウ 動画あり
直接プリントできるマグネットシート! 従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。 素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。 サイズA4 仕様表面磁束密度:90以上 材質紙、マグネットシート 寸法(mm)210×297 紙厚(mm)0.3 素材マット 入数5枚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタインクジェット 吸着力(N/cm2)0.25
1パック(5枚)
579 税込637
当日出荷

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
無地 仕様粘着付 材質異方性マグネットシート、粘着剤 厚さ(mm)1.2 タイプ粘着付&強磁力タイプ 吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)600G 特性強力 商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。 電球の種類LED コード長さ(m)5 設置場所屋外 付属品専用LED電球:AC100V17W トラスコ品番452-2273 質量(kg)2.55 吸着力1000N(100kgf) 全高(mm)262 照明定格AC100V17W
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス) 動画あり
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に 材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石 仕様マグネット式
1パック(1個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板 寸法C(mm)35.5 仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など 吸着力(N)80 トラスコ品番287-0703 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040 ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器 仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05) 材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム 質量(g)約13 部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。 ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。 軽量の為、持ち運びも便利。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途●屋外修理作業など。 ●パーツ・ツールの吸着管理に。 吸着力(N)10 トラスコ品番287-0711 材質SUS430 質量(g)330 寸法(Φmm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

6点留めで水の浸入がガードできるため屋外での使用も可能です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用しているの、耐久性も抜群です。縦横兼用で使用が可能なため用途に応じて使い分けることができます。
材質本体:ABS樹脂、表面:PC (ポリカーボネート) 取付方式取付穴6箇所・マグネット付
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス
サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。
用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨 付属品マグネットフック2個 材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス 耐荷重(kg)(庫内)約30 組立時間約40-60分
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマグネットペーパー
屋外やクルマにも貼れる、特厚の強力マグネットステッカーが手作りできるキットです。印刷したあと、シールとマグネットシートを貼りあわせるので、インクジェットプリンタを選ばず便利。またマグネットはシールよりすこし大きいA4ノビサイズなので、貼りやすい。※厚手のマグネットペーパーは給紙不良が起こるため、使用可能なインクジェットプリンタが限られます。屋外での使用に耐える、UVカットフィルム付き。シールには耐水性ホワイトフィルムを使用、にじみがほとんどありません。また、UVカットフィルム、ホワイトフィルムには格子状の糊を使用しているので、貼り合わせ時に気泡が入りにくく、きれいに仕上がります。0.584mmと超特厚ですが、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。※この商品はマグネットの応用製品ですが、数cm離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。
仕様■入数:各2シート、計6シート■紙厚:0.267±0.02mm■シール厚:0.107±0.02mm■貼り合わせ後厚:0.584mm■その他サイズ:マグネットシート 0.4mm、UVカットフィルム 0.245±0.015mm(シールのみ0.085±0.005mm)■紙質マーク_表面:フォト光沢■ベース:フィルムベース■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター■対応インク:顔料・染料両対応※顔料系インクにも対応します。ただし、フィルムベース光沢紙の場合は印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。■ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
仕様鏡面飛散防止加工 材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレス タイプ屋内外使用可能
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個 材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス 質量(g)490 タイプマグネットタイプ 長さ(m)10 ストローク(m)シート:10 シート幅(mm)50 シート厚さ(mm)0.2 使用場所屋外使用可
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適です。軽量のため、持ち運びも便利です。Wタイプは裏面マグネットで、安全掲示板への設置が簡単です。
付属品「危険予知活動表」用紙
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凸面。強力マグネットタイプ。
寸法(mm)148 全長(mm)240 ブラック 質量(g)366 曲面R(mm)120 材質(鏡板)ガラス
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

樹脂製のため、サビの心配がなく、軽く丈夫です ホコリや雨が入りにくいため、屋外使用に最適です
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 十分な厚みと磁力で、サインボード用としても使えます。 裏面に磁力のあるシートに印刷を施します。平らな金属面への張替が容易に行えます。
用途屋内・屋外両方使用可能 取付方式マグネット 材質マグネットシート 厚さ(mm)0.6 インクUV紫外線硬化 耐候性1~2年 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,298 税込6,928
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等 トラスコ品番287-0720 材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金 全長(mm)960 質量(kg)1.6 吸着力(N)30 底径(Φmm)97
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

日東エルマテリアル反射マグネットシート
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません 総厚(mm)0.92 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
1個
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 本体寸法(mm)81×25×9 裏面シートマグネット付
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーセット マグネット取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。 仕様MG:2ヶ付 付属品マグネット用取付パーツ一式 取付金具マグネットタイプ
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチ
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 使用周囲温度(℃)-30~+50 設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開 防水性JIS防水等級7相当 接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷) セット距離(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)