工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)720~1035
頭径(Φmm)95
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。
旋回可能で自由に走行できます。
片手でレバー操作できます。
頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。
トラスコ品番330-6372
材質アルミ、ABS樹脂
幅(mm)320
全長(mm)715、1015(2段階伸縮)
質量(g)1100
キャスター付き
吸着力(N[kgf])50[5]
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])58.8[6]
材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)
幅(mm)約400
全長(mm)720~1035
質量(kg)1.5
キャスター径(Φmm)約95
マグネット部寸法(mm)幅320
関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

パワーマグネットスティック
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸着力(N)58
トラスコ品番302-2897
材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS相当)
全長(mm)400
質量(g)460
能力範囲150mm
マグネット部寸法(mm)26
表面磁束密度(T)0.30
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。
両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)40
材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番756-9114
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)475
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)680×110×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)400
外径(Φmm)26
質量(g)480
吸着力(N)61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3
仕様柄付
トラスコ品番361-1965
幅(mm)115
全長(mm)830
材質(本体)アルミ
質量(g)730
柄径(Φmm)24
材質(レバー部)鉄
材質(ハンドル)ABS樹脂
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。
用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。
奥行(mm)93
高さ(mm)23
磁束密度表面/0.15T
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。
吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ
質量(g)440
吸着力(N)39
本体サイズ(mm)680×102×50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
シンプルなデザインで色味を揃えた統一感のあるトイレ掃除セットです。掃除用品を1か所にまとめて収納できるボックス付きです。見た目もすっきりします。床に置くこともトレーを壁掛けして浮かせて収納することもできます
セット内容トレー(石膏ボードピン3個付き)、収納ボックス(フタ付き)、トイレブラシ、ミニワイパー、着脱式柄(延長ポール・グリップ部)
材質【トレー】ポリプロピレン、【収納ボックス】ポリプロピレン、【トイレブラシ】ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、【ミニワイパー】ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー、【着脱式柄】ABS樹脂、アルミニウム(アルマイト加工)、ポリアセタール、マグネット(ネオジム・鉄・ホウ素)
寸法(mm)【トレー】(約) 450×130×80、【収納ボックス】(約) 350×135×255、【トイレブラシ】(約) ブラシ:Φ80×335、ケース:100×100×140、収納時:100×100×352、【ミニワイパー】(約) 150×70×135、使用時:150×70×575、【着脱式柄】(約) 21×21×500(連結時)
質量(g)【トレー】(約) 230、【収納ボックス】(約) 540、【トイレブラシ】(約) 合計293、【ミニワイパー】(約) 95、【着脱式柄】(約) 85
マグネット式でシートの装着ワンタッチ!床にピタッと超密着、だからベタベタした汚れもグイッとふける!
付属品立体吸着ウエットシートSTRONG〈香りが残らないタイプ〉1枚
寸法(mm)タテ約1110×ヨコ約250
全長(mm)約1110
シリーズクイックル
商品タイプ本体
1個(1ペア)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オンスクエア OL-300シリーズセンサーライトの取付に最適!。マグネット式で穴を開けずに取付!。耐久性に優れた、メッキ&ステンレス仕様。マグネットフックなら簡単に脱着可能!必要な時だけ設置!。センサーライトの他にもフック穴のある製品に取付可能です。
材質本体:スチール、ネジ:ステンレス
直径(Φmm)20
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短
付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書
質量(kg)2.6
使用環境温度(℃)0~40
ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mA
ACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz
充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh
直径×高さ(cm)Φ32×8.5
運転時間(分)最大約90
面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
取付方式マグネット固定
寸法(縦×横)(mm)600×600
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)9
材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状半円
寸法(mm)284×163×320
耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材なのでリビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。高級感あふれる意匠性、 落ち着いた光沢が上質なヘアライン調の2色が登場。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。よく使うものは手の届く位置にマグネットでスッキリ壁面収納。調味料などを壁面に収納して調理スペースを確保。作業効率がアップします。POINT3 「お掃除らくらく」 衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。マグネットだから取り外してまるっとお掃除でき、衛生的です。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。
幅(mm)910
長さ(mm)2420
厚さ(mm)3.4
仕様マグピタボード
関連資料施工説明書(2.85MB)
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード?」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。
幅(mm)910
長さ(mm)2420
厚さ(mm)3.4
仕様マグピタボード
関連資料施工説明書(2.85MB)
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×6板になります。2枚セットとなり、バラ売りはできません。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。
色パールホワイト
幅(mm)910
長さ(mm)1820
厚さ(mm)3.4
仕様マグピタボードパール3×6
関連資料施工説明書(2.85MB)
1セット(2枚)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。
「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。
マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。
スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。
レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。
洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。
自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。
強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。
推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット3個とバーW2本、フックとポケットとトレイS、Wのセットです。
寸法W(mm)860
寸法H(mm)205
寸法D(mm)140
セット内容ブラケット3個、バーW 2本、フック3本、ポケット1個、トレイS1個、トレイW1個、クリップ10個入り
耐荷重(kg)2※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
仕様ブラボーセット
取扱説明書(0.23MB)
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。
「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。
マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。
スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。
レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。
洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。
自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。
強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。
推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー、ふきんかけのセットです。
寸法W(mm)460
寸法H(mm)181
寸法D(mm)205
セット内容ブラケット2個、バーS 1本、ふきんかけ1個、クリップ5個入り
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
仕様ブラボふきんかけセット
取扱説明書(0.23MB)
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。
「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。
マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。
スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。
レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。
洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。
自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。
強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。
推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー2本、ポケットとトレイWのセット。
寸法W(mm)460
寸法H(mm)205
寸法D(mm)140
セット内容ブラケット2個、バーS 2本、ポケット1個、トレイW 1個、クリップ5個入り
耐荷重(kg)2※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
仕様ブラボPO+TRセット
取扱説明書(0.23MB)
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。
「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。
マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。
スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。
レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。
洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。
自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。
強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。
推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー、フック3個入りのセットです。
色シルバー
寸法W(mm)460
寸法H(mm)166
寸法D(mm)140
セット内容ブラケット2個、バーS 1本、フック3個、クリップ5個入り
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
仕様ブラボ/フックセット
取扱説明書(0.23MB)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。〇マグネット〇 磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。〇スッキリ〇 散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。〇レイアウト〇 マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。〇洗える〇 まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。〇自分らしく〇 パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。〇強力な磁石〇 強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー、フック3個入りのセットです。
色ホワイト
寸法W(mm)460
寸法H(mm)166
寸法D(mm)140
セット内容ブラケット2個、バーS 1本、フック3個、クリップ5個入り
耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
仕様ブラボ/フックセット
取扱説明書(0.23MB)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます!
マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱!
机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。
仕様マグネット
材質本体:アルミ素材、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット
寸法(mm)110×51
色シルバー+青
質量(g)110
適合サイズ(mm)Φ16~23
収納数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利
KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ