258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質本体:ステンレス鋼板 寸法(mm)45×3×50H タイプ補助板 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2台)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140 吸着力(N)1470 質量(kg)2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。 材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
1組ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

磁石がつかない場所に磁石をくっつけるための磁石専用取付補助板です。
材質 径(Φmm)4
1パック(8個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
材質板面:PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 板面:ライトグレー 枠の色シルバー
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネット式で設置が簡単で振動によるズレを防止します。プラスチックチェーンを掛けられるフック付き、進入禁止・区画整理などに使用できます。
用途危険箇所の区分け、誘導標識。 トラスコ品番256-4591 材質ベース部:スチール、ポール部:ポリエチレン(PE) オレンジ/白 高さ(mm)800 タイプマグネット取付 ポール径(Φmm)80 アズワン品番65-2053-91 直径(mm)80 色(ベース)シルバー
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。
材質エラストマー樹脂、裏面マグネット 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×1000
1枚
10,000 税込11,000
翌日出荷

強力マグネットでしっかり固定。鉄板面専用のマグネットベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)を鉄柱、鉄板面等に簡単に取付ができます。強力な通常固定用マグネット3個と外れ防止用に補助的に取り付けられたフリーマグネット、計4個のマグネットにより、滑らずしっかりと吸着します。
仕様●本体サイズ:W177×H158×D20mm●重量:220g●セット内容:高品質アクリル製マグネットベース×1、ビス×3、ナット×3 アズワン品番65-6793-37
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

ガラス面専用の貼付ベースです。ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。
仕様●本体サイズ:W180×H190×D10mm●重量:150g●セット内容:高品質アクリル製貼付ベース×1、粘着補助フック×1、チェーン(30cm)×1、ビス×3 アズワン品番65-6793-38
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

キタムラ産業マグネットシート
カッティングシート貼りが可能です。 油性マーカーで文字やイラストを書き込めます。 ハサミやカッターで簡単に切ることが可能です。
用途工事看板など鉄板類に 取付け方法マグネット 寸法(mm)1020×0.8 長さ(m)10 表面マット
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

SONIC(ソニック・文具)マグネットラック M
裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着! 収納面には滑り止めがついており、載せたものが 滑り落ちにくい。 紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して 上においた物品を留めておけます。
用途強力マグネットで壁や柱を有効活用!洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。 材質本体:スチール 寸法(mm)139×216×85 ホワイト サイズM 内寸(mm)約139×80 アズワン品番64-8822-82 特性強力
1個
999 税込1,099
当日出荷

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm)約800 オレンジ タイプマグネット式 ベース径(Φmm)約80 質量(g/個)約310 ポール径(Φmm)約55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1 材質マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm)Φ約88×67 質量(g)約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。 板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途工事用立看板として様々な用途の掲示に 材質/仕上鉄板、鉄枠 質量(kg)3.5 縦(mm)1610 取付け方法自立式 表示内容無地
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき 材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ) 質量(g)110g 耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g 寸法(Φ×mm)Φ50×55.5 クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用) 材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。
用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグネットリフタ
エコ商品
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に 吸着力(N)1500 吸着面寸法(Φmm)125×84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

鉄材曲面(直径25mm以上)や冷蔵庫、洗濯機等の塗装鉄板面に取り付け自由自在。着磁面傷防止構造。
用途マグネットフック 材質シリコン樹脂/ABS樹脂/POM/ネオジウム磁石/鋼板/鋼線 フックスイング
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)75×22×18 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷

エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マグネットハンガー
鉄板に簡単に取付けできます。 ずれ落ち防止のラバー付
用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 質量(g)45 材質(ケース)ABS樹脂 吊下荷重(N)49
1個
338 税込372
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あると便利♪いるとカワイイ!そっぽを向いたネコのマグネットフックです。しっぽを曲げるとフックに変身♪裏面の磁石で玄関ドアや冷蔵庫にペタッと取り付け!鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばし自由!鍵や輪ゴムはもちろん、はさみやアクセサリーもかけることが出来ます。磁石でくっつくので、メモやハガキを挟んでも可愛くなります。
耐荷重(g)約250 材質塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板 質量(g)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×5×143
1個
799 税込879
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あると便利♪いるとカワイイ!インコのマグネットフックです。しっぽを曲げるとフックに変身♪裏面の磁石で玄関ドアや冷蔵庫にペタッと取り付け!鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばし自由!鍵や輪ゴムはもちろん、はさみやアクセサリーもかけることが出来ます。磁石でくっつくので、メモやハガキを挟んでも可愛くなります。
耐荷重(g)約250 材質塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板 質量(g)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×5×139
1個
799 税込879
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です。掛けやすいL字フックタイプです。強力ネオジム磁石採用しています。ズレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82 外寸法・幅(mm)52 外寸法・高さ(mm)82 外寸法・奥行(mm)48 仕様マグネット式 トラスコ品番327-5701 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)97 耐荷重(kg)7 フックブランコ 特性超強力
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強力磁石で固定する便利なフックです。 上下可動式のフックで天井面にも取り付けられます。 付属の粘着剤付鉄板を使えば鉄面以外でも使えます。
耐荷重(kg)約2 材質鉄、真鍮、鋼線、異方性磁石、焼付塗装 寸法(mm)57×41×22 フックブランコ 特性強力
1枚ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルな色でお子さまのお部屋にも似合います。粘着剤付きの鉄板も付いているので、鉄部だけでなく木やガラス等にも使用できます。フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
用途バッグ・小物・鍵などを吊り下げられるマグネットハンガー 耐荷重(kg)2 材質磁石 寸法(mm)33×26×15 質量(g)62 タイプ等方性磁石 フックブランコ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適
吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(mm)108×108×(141) 吸着部サイズ六面吸着 質量(kg)5.6
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

ミシンの鉄板に付けることで、生地を定規に沿わせながら安定した巾で縫うことができます。
材質炭素鋼・磁石・ゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×25×7
1個
799 税込879
当日出荷