47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
770 税込847
当日出荷

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。 異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。
1パック(1個)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質マグネット:フェライト磁石 タイプ異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。 仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機マグネットスタンド
エコ商品
磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E 質量(g)860 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)5 コード二重被覆の安全構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
1個
3,300 税込3,630
当日出荷



磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状3P 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、二重被ふく ホワイト 付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W 電源コード(m)5 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37 寸法(mm)45×200×30 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P(抜け止め機構付) 定格電流(A)15 電源コード(m)3 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
1個
2,750 税込3,025
翌々日出荷

3ピンの電源タップ。本体裏面にはスチール面にしっかり固定できる強力マグネット付き。差込口は熱に強い2重構造。ほこり等による火災を防ぐトラッキング現象防止プラグ。コードは安全性を向上させた二重被覆を採用。
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
655 税込721
翌日出荷

コンセントは3極抜け止めになっており抜け落ちを防止します。通電が一目でわかる通電表示ランプがついています。(LED赤色)3P→2Pへの変換アダプタ付きです 。スチール面にしっかり固定できる背面マグネット付き。本体をねじやフックで仮固定できる固定穴2か所付きです。 環境に配慮し、開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
材質【本体】ABS樹脂【差込口】ユリア樹脂 定格125V・15A・1500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×233×26.7(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め、マグネット、壁掛け用フック 色(本体)
1個
2,480 税込2,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])20[2] セット内容本体×1、受け×1 材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)3 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷


差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。 材質ABS樹脂 ホワイト 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格125V/15A コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1 機能雷ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31 マグネットあり プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品取扱説明書 質量(g)約240 規格PSE適合 スイッチなし コンセント個数2 コンセント形状2P 定格出力電流(A)C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 保証期間1年間 定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック壁掛け用フックなし 使用地区日本国内 定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートUSB Aポート×4 雷ガード×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
ホワイト スイッチなし コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く) 機能強力マグネット付 商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケース採用。3ピン4個口の電源タップ。マグネット付き
ホワイト スイッチなし コンセント形状3ピン 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く) 機能マグネット付 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)