L9438s電圧コード先端に。
装着
用途L9438-53先端交換用
色黒
アズワン品番64-3414-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合3355
アズワン品番64-2316-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
適合3169/PW3360
コード長さ(m)3
アズワン品番64-3413-59
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515
アズワン品番64-3413-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
トラスコ品番835-8284
コード長さ(m)1.2
寸法(cm)120
アズワン品番64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質(導体メッキ)Ni
規格CE適合
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし
コード長さ(m)3
周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)
使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
出力端子BNC端子
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
形状平刃
色グレー
種類ボディ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
Ior測定が保安作業の効率化を高めます!
近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D)
質量(g)440 (電池含む)
測定項目漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz
測定レンジ電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
測定ライン単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。
チャネル数(最大)電圧1ch、 電流1ch
用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用
寸法(cm)70
L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用
先端長(mm)70
アズワン品番64-3414-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード