81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械 材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
欠品中

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)9 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 寸法H(mm)6.5 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)20 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)24 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)13 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)16.5 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
135 税込149
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3614 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)3.3 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)30 材質マグネット/ネオジウム 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード24588
1個
270 税込297
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4 仕様受座なし トラスコ品番497-3691 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき 推奨ねじサラ小ねじM3 幅W(mm)3
1個
429 税込472
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ
エコ商品
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2 種類標準タイプ 長さL(mm)42 幅W(mm)2.4 材質(本体)鋼(SPCC) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座 材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 材質(本体)ABS樹脂 種類標準タイプ 仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 種類標準タイプ 長さL(mm)42 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型のため出っ張りが少なく、さまざまな用途で使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 取付穴寸法(mm)(本体)3.5
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
1個
87 税込96
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質マグネット:フェライト(異方性) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 寸法H(mm)7.7 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)42 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)45 寸法P1(mm)55 寸法P2(mm)30 寸法W1(mm)24.5 寸法W2(mm)24 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニマグネットキャッチ
エコ商品
薄型設計で吸着力の高いタイプです。
用途機械など 材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC) 仕上ケース:生地(ブラック)、受け:ニッケルメッキ 製品質量(g)14 吸着力(N[kgf])約32.3(3.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)26 材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430) 厚さ(mm)1.5 質量(g)17 表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約53.9[5.5] 材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類関連部品 仕上銅めっき(黒色処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等 材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質SPCC、ネオジウム 質量(g)4 部品名称ベース、マグネット 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)平行薄型マグネットキャッチ
エコ商品
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7) 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/- 高さ(mm)9 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)5 種類標準タイプ 長さL(mm)36 吸着力(N)16.6 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
9日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチ
エコ商品
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14 材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼 吸着力2.7kgf サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.06MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)7.5 モデルMC-YN-001P
1個
729 税込802
翌々日出荷

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力2.7kgf 推奨ねじ皿小ねじM3 サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.07MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)4 モデルMC-YN-001
1個
629 税込692
翌々日出荷

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)29 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)30 寸法H(mm)6.7 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)31 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)34 寸法P1(mm)44 寸法P2(mm)20 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)23 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 高さ(mm)12 使用環境耐熱|防錆 種類標準タイプ 長さL(mm)35 幅W(mm)2.8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力4kgf 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1 サイズ(mm)41×16.5×H2.6 関連資料寸法図(0.05MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)12 モデルMC-159
1個
619 税込681
翌々日出荷

ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なし トラスコ品番497-3704 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)ステンレス(SUS430) 質量(g)13 種類標準タイプ 吸着力(N)49 仕上光沢バレル研磨 使用環境防錆 推奨ねじサラ小ねじM3
1個
739 税込813
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)薄型マグネットキャッチMC-FS型
エコ商品
高さ5mmの薄型タイプです。
用途各種産業機器用。 材質POM、色:ホワイト、ネオジウム 幅(mm)6.7 厚さ(mm)4.8 全長(mm)45 ホワイト 種類標準タイプ 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)39.8 吸着力(N)69 引張強度(N)69 付加機能ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニマグネットキャッチ
エコ商品
薄型設計で省スペースです。
用途機械など 材質マグネット:ネオジウム、ケース:スチール(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 製品質量(g)9 吸着力(N[kgf])約34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)45×17×H5.6 関連資料寸法図(0.05MB) モデルMC-JM-45WT
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷