こんなお得な商品も!

マグネットシート 等方性
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入)
色黒
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25
特性強力
厚さ(mm)t4.5
長さ(mm)500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)500
定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
仕様等方性磁石
材質ゴムマグネット
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)1
色黒
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性
商品タイプ大判
タイプつやなし(マットタイプ)
色白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

帯マグネット 等方性 粘着剤付
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
用途銅製板への銘板の固定に。
等方性マグネット。
厚さ(mm)1.2
材質ゴム磁石
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様糊なし
特性強磁力
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
色黒
材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤
厚さ(mm)1.2
仕様等方性磁石
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)210×297
材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力
長さ(m)10
仕様片面粘着剤付
材質ゴムマグネット
タイプ異方性マグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)4
水性ペンで書き消しできる手軽な伝言板。
タイムスケジュールや配置の指示に。
材質ゴムマグネット、フッ素ラミ
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×500
質量(kg)1
取付け方法マグネット
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 防雨型
モノタロウ
¥4,398~
税込¥4,838~
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質ターポリン
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。
学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。
スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。
また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。
付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。
フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。
ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに
設置方式スタンド式
材質(表面)スチール
仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット
付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット
種類マグネット掛け・無地
こんなお得な商品も!

フリー掲示板 屋内用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質ターポリン
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。
車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。
大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。
回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。
外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
スチール製小型掲示板専用無災害記録表用数字ゴムマグネット 0~9 計151枚組
材質ゴムマグネット
幅(mm)1ピース:45
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)1ピース:70
文字内容数字
取付方式単管取付
内訳0~25枚、1~19枚、2~16枚、3~14枚、4~11枚、5~11枚、6~11枚、7~11枚、8~11枚、9~11枚、白無地~11枚
1組
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
計測器とセットで使える大型看板です。気温とWBGT値をデジタル数字でスッキリ表示します。熱中症予防対策啓蒙に適しています。材質/仕上:看板本体:鉄、数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット
仕様表示内容:現在のWBGT値~熱中症を防ごう! 取付仕様:据置型 縦(mm):1550 横(mm):555 WBGT対応品、デジタル数字板使用、直射日光可、自立タイプ、5段階10レベル表示、4段階8レベル表示、4段階標識 コード番号:342-9079
アズワン品番65-3360-91
1セット
¥16,900
税込¥18,590
欠品中
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5432
材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ
高さ(mm)3
質量(g)780
タイプA3横用
取付方式ハトメ穴上部2箇所
縦(mm)376
横(mm)475
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質カバー・背板・アーム/スチロール樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂、マグネット/フェライト磁石
寸法(cm)297×139×178
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能。スペアゴム付。強力マグネット付。ワンタッチでストップ、解除。
材質本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)375
範囲(mm)対応:200まで
パイプ径(Φmm)15
ベース寸法(mm)65×65
パイプ長(mm)約280
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5442
材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ 裏面部:ゴムマグネット
高さ(mm)3
質量(g)960
タイプA3横用
取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット
縦(mm)376
横(mm)475
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
現場や用途に応じてスチールボード(別売)を選んで使用できます。
マグネットで固定できるため、スチールボード(別売)の取り付けが簡単にできます。
板面を好きな角度に調節でき、固定ネジでガッチリ固定できます。
工具は不要です。
握りやすく、滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
最大で755mmまで伸長します。
付属のマーカーホルダーは両面テープ付でお好みの位置に取り付けることができます。
※スチールボード取り外し用穴の上に貼らないようご注意ください。
付属品マーカーホルダー(適合ペン径:10~12mm)
適合対応ボードサイズ:14×17cm
材質フレーム、ジョイント、固定ネジ、キャップ、マーカーホルダー:ABS樹脂 伸縮部:真ちゅう グリップ:シリコンゴム マグネット:ネオジム磁石
本体寸法(mm)198×176×30(折り畳み時)
製品質量(g)145
最大伸長(mm)755まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お気に入りのコレクションを大切に保管フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース。
埃から守り、綺麗な状態で展示できます。自由なレイアウトが可能なフラットスペースで自由にレイアウトを楽しめます。取っ手をつまんでラクラク開閉扉はマグネット式で手軽に開閉できます。吸盤式ダボでガラスを固定ガラス板をしっかり吸着して固定する吸盤付きのダボを採用。全面に強化ガラスを採用透明感のあるガラスは全面が強化ガラス。5mmの厚さがあり高級感を演出してくれます。
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)36.9
色ブラウン
段数4段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×1620
棚板耐荷重(kg)5
天板厚さ(mm)16
棚板厚さ(mm)5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×380(×1段)、355×285×385(×2段)、355×285×400(×1段)、
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-3845
材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ 裏面部:ゴムマグネット
高さ(mm)3
質量(g)600
タイプA4横用
取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット
縦(mm)376
横(mm)265
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ