水に濡れても大丈夫!
印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。
ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付1面(1列×1段)ノーカット
仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり
材質ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット
取付方式マグネット
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット
主な用途サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート)
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー、コピー
ラベル形状四角
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
適合のび太郎
セット内容端子・ボルト・ナット(各8個)
厚さ(mm)8
外径×穴径(Φmm)25×5
材質(磁石)ネオジューム
1袋(8個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色色込
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
水に濡れても大丈夫!印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
取付方式マグネット
材質ポリエステルフィルム
適合インクジェット(染料、顔料)
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット
主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.15
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプマグネット
ラベル形状四角
1冊(2セット)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途扉固定用
付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)
材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)(1)5 (2)10 (3)30
吸着力(N)10
表面処理(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質アクリル、強力マグネット
寸法(mm)12Φ×13
保持枚数A4普通紙約7枚
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。
仕様表面磁束密度:510以上
材質PVC+マグネット
吸着力(N/cm2)1.18
スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために
材質SPCC、フェライト磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)
使用場所屋内用
耐荷重(g)950
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属面にピタッと吸着します。簡単取付でマグネット仕様に。
付属品Φ42マグネット×3個/取付用ビス類
質量(kg)0.8
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
適合機種軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)
摘要強力マグネット1個・取付用ナット一式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。
付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個
仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)
材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム
厚さ(mm)3±0.2
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットセット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4196-60
1台
¥9,998
税込¥10,998
13日以内出荷
取り付け用ツマミねじ一式付。金属壁面に取り付けられます。
用途EA814EC-31~33、EA814EC-46~48をマグネット仕様にできます。
材質鋼製、マグネット
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
適合機種LWKシリーズ
付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式
1セット
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
1袋(10セット)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
1袋(5セット)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1袋(4セット)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ハルファイルシリーズを金属面に貼るためのマグネットセット。
スチール製のドアやロッカーなど、さらに幅広いシーンで使えます。
マグネットシートはKSP5011、KSP5002、KSP5008でご使用いただけます。
セット内容マグネットパーツ4個、マグネットシート1枚(両面テープ付き)
材質ABS、PU、ネオジム磁石
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
対応機種LWA-50K/LWA-50KHB
電球の種類LED
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
Vブロックマグネットとノガ社独自のホルダーとの組み合わせにより、加工と検査がひとつの工具(ホルダー付Vブロックマグネット)でできます。
用途製品の加工および検査用。
幅(mm)70
高さ(mm)95
ねじサイズM5(内径)
支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~52
支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
英語商品名は [ QS Custom Magnetic Set 4pcs ]です。
材質亜鉛メッキ鋼+ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー+ポリカーボネート+ネオジム磁石
質量(kg)梱包:4.5
本体寸法(mm)W257×D182×H65
本体質量(kg)0.7
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
英語商品名は [ Custom MagneticSet2 magnets ]です。
寸法(mm)W257×D182×H85
質量(kg)0.7
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石)
寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80
質量(g)1197
吸着力29.5kg
ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
¥9,980
税込¥10,978
当日出荷
オンオフノブの操作により、Vブロックマグネット部の磁力の入切ができます。
さまざまな形状のワークをしっかりと保持します。
ノガ社独自のホルダーとの組合わせによって、工作機械回りの様々な機械加工の要求に応えます。
用途製品の検査用。
クランプ範囲(mm)Φ8~52
ねじサイズM5(内径)
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。
ねじサイズ下ネジD:M5
クランプ範囲(mm)Φ8~65
長さL1(mm)下アーム:56
長さL2(mm)上アーム:51
全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178
こんなお得な商品も!

マグネットバー
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。スチール面にピタッと止まる。大きな書類もガッチリホールド
材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ