強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
幅(mm)24
高さ(mm)14
質量(g)6
奥行(mm)12.8
適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)
刃先マグネットあり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)20
質量(g)10
適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
これ一本で鉄工・木工両方に使える!
コンビ刃先(スリム刃先+強靭刃先)。
セット内容(+)2×65・82・110mm
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。
小さいので、作業や視界を邪魔しません。
6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
1パック(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055
全長(mm)75
質量(g)39
先端サイズ対辺6.3
呼称HAM
ビット取付方法ビット差込式
刃先マグネットあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力マグネットで確実にビスをキャッチするので長いビスに最適です。
用途床板・根太打ち・各種内装作業など、建築木工作業でのビス打ち込み作業に。
全長(mm)65
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)24×15
質量(g)7
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。
部分的耐熱カラー塗装。強靭です。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。
付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本
トラスコ品番270-9511
質量(g)38
本体寸法(mm)65
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
種類段付
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
高級ビットホルダードライバー。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。マグネット付き。
全長(mm)78
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番498-0930
質量(g)155
種類ナットドライバー
材質(軸)スウェーデン特殊鋼
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
軸径(Φmm)7
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)110
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター
全長(mm)60
ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
43個のビットを収納出来ます。
用途直径10mmの六角軸ビット用
材質PP/ferrogum
寸法(mm)375×88×41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
マグネットビットホルダー付きのドライバーです。
商品構成単品
差込角(inch)1/4
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番422-9238
材質本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)27
穴径(Φmm)六角対辺6.35
縦(mm)最大:15
横(mm)最大:15
刃先マグネットあり
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
ねじの呼びM5.5
両頭機能片頭
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM5.5
トラスコ品番383-1848
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番423-0803
セット内容落ちない君L:1個、落ちない君M:2個(色選択不可)
材質本体:樹脂・ネオジム磁石
全長(mm)L:27、M:13.5
適合穴(mm)六角対辺6.35(L)/六角対辺6.35(M)
縦(mm)最大:15(L)/15(M)
横(mm)最大15(L)/最大15(M)
1パック
¥729
税込¥802
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
段付ビットに最適です。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972
質量(g)12
適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
¥689
税込¥758
当日出荷
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)16
径(Φmm)14.5
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。
トラスコ品番699-1764
幅(mm)45
高さ(mm)12
奥行(mm)8
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ボッシュのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。
トラスコ品番695-9320
色ブラック
1箱(2個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。
トラスコ品番699-1765
幅(mm)45
高さ(mm)12
奥行(mm)8
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し
商品構成単品
アズワン品番64-9674-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ビットはホルダー内部のマグネットにより保持(186M-C6)。
商品構成単品
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
3種のビットに対応します。
6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。
六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。
ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。
着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。
材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム
適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利なラチェット式ドライバー
用途ボルト・ナット回し
商品構成単品
アズワン品番64-9674-74
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ