マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。
用途用紙の掲示に。
材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット
ホワイトボードや金属面に使用可能なケースです。マグネットなので、紙資料の差し替えが簡単です。透明シートで保護するので紙資料が長持ちします。
用途会議資料の掲示。工場内でのマニュアル掲示。
厚さ(mm)1.2
材質/仕上ビニール、マグネット
こんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
裏面全面マグネットのカードケース。文字をくっきり写真も鮮やかにみせるツヤありタイプ。
日本製です。インクが裏写りしにくい耐コピー製フィルム「アキレスファイル」使用。
用途オフィス、学校、書類の掲示。透明感のあるカードケース、収納ケース、カード入れ、カードホルダーに。
色白
仕様ツヤ有PVC、耐コピー性フィルム
材質表面:透明カバー:PVC厚、裏面:等方性マグネットシート
厚さ(mm)0.9
タイプツヤあり
吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)270G
こんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
裏面が全面マグネットシートになったカードケース
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリル
マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。
1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。
用途プリンター出力用ポスターパネル
色ステン
奥行(mm)9
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙
設置方法マグネット付
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。
材質軟質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.8
仕様裏面マグネット付
こんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚
仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付
タイプ透明ソフト
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
こんなお得な商品も!
カードケース マグネットタイプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。
仕様裏面マグネット付
材質軟質塩ビ製
厚さ(mm)1.2
カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2
材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード
付属品ひも、額吊り金具
仕上表面:アルマイト加工
仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
サイズA3
高さ(mm)1394
奥行(mm)400
横幅(mm)517
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
グループワークでより便利に使うことが出来る。大きくたっぷり書ける、A3サイズのマグネット内蔵両面ホワイトボード。発表時にも見やすいサイズのA3サイズ。両面ホワイトボードなので、多く書き込んだり、表と裏を活用した使い方も可能。グループやメンバーにより使い分けできる4色をラインナップ。マグネット内蔵のコーナーにより、黒板やホワイトボードに貼り付け可能。フレームレスなので、つなげて広く書き込むことも可能。やわらかな素材のコーナーにより落下時の衝撃を緩和。軽量を活かして、持ったままの発表も可能。平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用
仕様20mm暗線ドット方眼入り
材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、ABS、マグネット
質量(g)450
種類マグネット掛・無地
外形寸法(mm)W424×H301×D6.2
表示内容無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)420×297
繰り返し・詰め替え対応
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。アクリルのパンフレットラックが付いています。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。A4三ツ折が3列入る、アクリル仕様のパンフレットラックがついています。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
サイズA3/A4
高さ(mm)1394
奥行(mm)400
横幅(mm)517
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
メニューの二段掲示で訴求力抜群なメニュースタンドです。ワイヤーのパンフレットラックが付いています。パネル部分が二段になっているので、メニュープリントを2枚掲示していただけます。A4三ツ折が4列入る、ワイヤー仕様のパンフレットラックがついています。上部パネルはフレームを外して515×364mmサイズのマグネット掲示板としてもご使用いただけます。また、下部メニューはA3、B3のポスターを透明面板にはさんで表示したり、メニュー帳を置いていただくことも可能です。【掲示物セット方法】1付属のマグネット付きフレームにA3ヨコサイズのポスターなどをはさんで、スチール板に貼りつけます。2裏面の左右2ヶ所の穴から指を差し込み、透明板と裏板をはずしてセットします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。
サイズA3/A4
高さ(mm)1394
奥行(mm)400
横幅(mm)517
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。
つや消し仕上げで文字がみやすい!
マグネットもOK!写真や装飾などに。
グリーン購入法適合
仕様タテ・ヨコ両用
付属品チョークパステル(ホアイト/ピンク/イエロー各1本)、ボードに吊り下げ用ヒモ付(2ヶ所)
材質ボード面:スチール、フレーム:PP、芯材:段ボール、裏面;黒ボール紙
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル
寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5
質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3
防塵防水性能IPX8
互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]
動作温度(℃)-20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツのDURABLEの「DURAFRAME セキュリティ」は、A3サイズ対応の移動式マグネットフレーム(2枚セット)です。フレーム部分がマグネットになっており、A3の掲示物を簡単に挟んで掲示できます。ガラス面に貼れば両面から確認可能。重要なお知らせやセキュリティ関連の掲示に最適で、おしゃれに情報を発信できます。
用途セキュリティ関連の通知や重要なお知らせをスマートに掲示するためのフレームです。オフィスや工場、店舗、公共施設などで、防犯・安全対策の情報をわかりやすく伝えるのに最適です。フレームは全2色、ブラック、シルバーからお選びいただけます。
色ブラック
質量(g)280
縦(mm)内寸:410、外寸:447
横(mm)内寸:285、外寸:326
バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】DUR487301
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1セット(2枚組)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
あら不思議!「貼る」「剥がす」が自由自在。添えるだけで貼れる不思議なディスプレイボード。微弱な静電気で紙を吸着。安心安全にご使用いただけます。静電気を表面に発生させることで紙や写真を吸着。微弱な静電気のため、人体に影響を及ぼすことはありません。画鋲やマグネットが不要なので小さなお子様の異物混入防止にも役立ちます。文字が書けるホワイトボードタイプもご用意しております!
用途学校・会社のプレゼンや会議で
作品のディスプレイやウェルカムボード、告知物の展示に
大きいサイズはオフィスの連絡事項などに、小さいサイズはデスク周りに
個人のイベントやスケジュールの管理、大きなイベントの案内板に
工場などで、目視による工程確認や屋内通路などの告知に
色ホワイト
外寸法・奥行(mm)19
厚さ(mm)最薄部:3
電源単3形アルカリ乾電池x4本
動作時間約6ヵ月
関連資料(0.09MB)
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド。転倒防止に役立つアーム+重しセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚※マグネット使用可能
幅(mm)630
質量(kg)4.1
色シルバー
高さ(mm)800
奥行(mm)320
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド。転倒防止に役立つアーム+重しセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚※マグネット使用可能
幅(mm)630
質量(kg)6.2
色シルバー
高さ(mm)800
奥行(mm)415
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド。転倒防止に役立つアーム+重しセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=マーカーボード(ブラック)3mm厚※マグネット使用可能
幅(mm)630
質量(kg)4.1
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)320
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド。転倒防止に役立つアーム+重しセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=マーカーボード(ブラック)3mm厚※マグネット使用可能
幅(mm)630
質量(kg)6.2
色ブラック
高さ(mm)800
奥行(mm)415
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。
フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。
4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。
薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。
ポスター展示に。
ドイツ DURABLE社のディスプレイフレームです。粘着シートで壁面に貼り付け、掲示物はマグネットで挟み込みます。裏側の粘着剤は弱粘着で貼り直し可能です。掲示物はマグネットで挟んでいるだけなので簡単に差し替えできます。危険を示す「イエロー&ブラック」、禁止を示す「レッド&ホワイト」、案内を示す「グリーン&ホワイト」の3種類があり、視覚的に注意を促せます。A4サイズの掲示に対応しており、2枚組になっています。
用途工場・オフィス・公共スペース・病院など様々な場所でご使用いただけます。【使用例】「イエロー&ブラック」:危険区域、注意事項。「レッド&ホワイト」:禁止事項、防火用品。「グリーン&ホワイト」:避難経路、応急処置室の案内
質量(g)162
縦(mm)内寸:290、外寸:324
横(mm)内寸:200、外寸:238
デュラブルのディスプレイフレームは、簡単かつ効果的な情報掲示を可能にします。弱粘着性のある裏面により、壁に簡単に貼り付けることができ、掲示物や広告を美しく飾ります。さらに強力なマグネットが付いており、掲示物をしっかりとホールドします。病院、待合室、オフィスなど、さまざまな場所で利用できます。洗練されたデザインはどんな環境にも適しています。フレームを壁から取り外し、別の場所での貼り直しも可能です。
現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、。1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上。2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上。3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上。上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。
用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F。適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
材質(スラッジ箱)プラスチック
減速比1/1000
色グリーン、ホワイト
材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム
寸法R(mm)20
寸法U(mm)124
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)
セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト
質量(kg)11.5
差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
¥899,800
税込¥989,780
91日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ