ステンレス製で錆に強いです。
マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。
強力マグネットでピタッと張り付きます。
取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管
材質ステンレス
質量(g)660
深さ(mm)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138
マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
材質トレー:ステンレス
マグネットゴム製プロテクター仕様
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に
材質SUS430
吸着力(N)14.7
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
付箋やクリップなどの小物入れに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネルと組み合わせて使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×35
材質スチール・ネオジム磁石
規格目安保持荷重200g
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
強力マグネットでピタッと張り付く!
よく使う工具や部品の分類整理に!
材質ABS
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
マーカートレーに収まる専用イレーザーです。
仕様マグネット付き
材質樹脂成型品(PS)
質量(g)110
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×22
1個
¥538
税込¥592
8日以内出荷
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)0.4
直径×高さ(mm)150×40
質量(g)280
材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
マグネットでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け!片手でサッと取り出せるペーパータオルディスペンサー。シンプ
ルでスタイリッシュなデザインなので場所を選ばずスマートに設置。水回りに設置することで野菜などの水切りや台拭き
としてペーパータオルを使用できます。上面はトレーになっているのでスパイスボトルなどのキッチン小物を収納できます。
補充の際は前面の蓋を開けるだけ。開口部が広いのでペーパーの補充も簡単です。ペーパータオル・キッチンペーパ
ー・ティッシュペーパーのボックスやソフトタイプにも対応。コンロ横に設置すれば、油汚れなどの拭き掃除に便利です。
※ガスコンロの火やIHヒーター・排気口の熱が直接当たる位置には設置しないでください。
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止めクッション:シリコーン
質量(g)約730
備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約500g トレー部:約1kg
適合サイズ約W25.4×D12×H11.5cm以内のペーパータオル・キッチンペーパー・ティッシュペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13.7×13.6(蓋開口時:約H26.3)
内寸(cm)トレー部:約W25.3×D12×H0.3
磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバー付きタイプ。
トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。
石けんを水滴から守るカバー付き。
対応サイズ:幅10×奥行7×高さ4.5cm以内の石けん
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
耐熱温度(℃)100
キッチンペーパーをサッと取り出せる!キッチン小物をまとめてマグネットで簡単取り付けできるトレー付きキッチンペーパーホルダー。キ
ッチン周りで必要な小物を、置いて、貼って、引っ掛けて、まとめて収納できます。トレーには調味料などを置いて、汚れ防止のスチ
ールカバーにはマグネットがつくのでメモなどを貼り付けて、付属のフックにはキッチン小物を引っ掛けて収納できます。フックはお好みの
位置に取り付け可能です。カバーがあるのでキッチンペーパーが汚れにくい構造。大判タイプの海外製キッチンペーパーロールにも対
応しています。
付属品フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約1750
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重トレー部:約2kg ハンガー部:約750g フック(1つあたり):約250g (衝撃をゼロとした場合の耐荷重です。)
適合サイズ約直径15×H28cm以内のキッチンペーパーロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.2×17×17.5
内寸(cm)トレー部:約W28×D15
スチール製の玄関扉にマグネットで簡単取り付け。傘や折り畳み傘をかけて収納。荷受時の印鑑やサインがスムーズに。付属のフックを引っ掛けて収納もできる。玄関で散らかる小物をまとめるのにも便利。
付属品フック×1
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約590
耐荷重(kg)本体:約2、フック:約0.25(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×7×9.5
傘や折り畳み傘をスチール製の玄関扉にマグネットで簡単取付。帽子や小物類をひとまとめにして、お出かけの際にサッと準備できます。トレー付で印鑑や除菌グッズの収納に便利。玄関扉 玄関扉に貼り付けて長傘をコンパクトに収納。ファッション小物 お出かけ前の帽子や小物をまとめるのにも便利。トレー 荷受け時の印鑑や除菌ボトルが置ける。除菌グッズ マスクや除菌グッズの収納に。
材質【本体】スチール(粉体塗装)マグネット【滑り止め】シリコーン
質量(g)約650
寸法(cm)約28×7×9.5
耐荷重(g)【バー】約1500【トレー】約500【フック1つあたり】約250(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です)
内寸(cm)【トレー】約W8×D6.2×H1.5【バー】約W19.5×D6.2
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
用途道具の収納・整頓。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗い物後の気になる水滴を防ぐトレー付きのスポンジ&ディスペンサーラック。スポンジを2つ立てて収納できます。トレーは引き出して
手軽に洗うことができます。小物を収納することができるフック付き。マグネット式で高さを自由に変えることができるので長物も収納す
ることができます。スポンジ収納に仕切りがあり、隙間を開けて収納できるので衛生的。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ポリプロピレン マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約900
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:約1.5kg フック1つあたり:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×9.5×9
内寸(cm)ディスペンサー収納部:約W16.3×D8.7×H6 スポンジ収納部:各約W3.8×D8.7×H6
パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。 スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。 学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。
素材スチール製 粉体塗装
取扱いが簡単なマグネットシートタイプ。
半月ごとに管理ができて便利。
マグネットイレーザー1個、マグネット付ペントレー1個付き。
用途スチール製ボードなどに貼って予定管理用に。
付属品ペントレー(グレー)、黒板消し(ブルー)
材質表面:PETフィルム裏面:マグネット
厚さ(mm)0.85
質量(kg)1.5
タイプ月予定表
寸法(幅W×高さH)(mm)600×900
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンパクトサイズの脚付き片面ホワイトボード。移動に便利なキャスター付きホワイトボードです。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。別売りのマグネットも使用いただけます。マグネット式のペントレーが付属しています。ホワイトボード用マーカー・イレイザーは付属しておりません。
設置方式脚付
材質(表面)スチール
材質板面フレーム・粉受け:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:合成樹脂
色ホワイト
種類脚付き・無地
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)792×1301×400
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2
適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス
質量(g)約890
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40
対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途パーツ管理・整理整頓用品として。
最大荷重(kg)0.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)42
質量(g)600
奥行(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1179
マルチに使えるトレー付きキーハンガー
選べる取付方法 マグネットorネジ
移動・取り外し可能なキーフック
収納物がまとまる傾斜付きトレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×46×61
質量(g)330
耐荷重(kg)1.2
付属品フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×2、ネジ×2
ホルダー数6
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのワイドラック。ディスペンサーボトルの追加棚として便利。石鹸・歯ブラシ・タンブラーなどの収納にも。水切れの良いミゾ付きトレー構造。ブラシなどを掛けておくのに便利なフック2個付き。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。取り付け位置が簡単に調節可能。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約650
耐荷重(kg)ラック:約2.5、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×9.5×8
内寸(cm)約W27×D8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分本体
シリーズホワイトボード ピタボ
裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
玄関先の便利収納アイテム!鍵掛け&小物入れ
スチール製の玄関扉に磁石で簡単に取り付けキーフック&トレー。
玄関先での収納に忘れず便利。
トレイに印鑑やペンを置いておけば、荷受時のサインがスムーズに。
折りたたみ傘やサングラスを置いておくのにも。
木ネジ付きで、マグネットでつかない壁にも取り付け、 ディスプレイ棚として見せる収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約320
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×4.5×6
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度
最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時)
かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適
水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射
マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き
最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計
バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能
すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)
モード高/中/低
明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
取付磁石
角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)
仕様IPレート:54
電圧(V)12
定格電力(W)9.5
連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 脚付片面 縦型小
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
案内板にもぴったりの縦型スリムな片面ホワイトボード。キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。マグネット式のペントレーが付属しています。マーカー、イレイザーは付属しておりません。
種類脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200
表示内容無地
材質(表面)スチール、ペーパーコア
材質板面フレーム・ペントレー:合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×535×1699
付属品六角レンチ
質量(kg)約10
色ホワイト
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
スマートフォンやミニタオルを置くことができる便利な小物トレー付き。
マグネット負荷調節8段階。漕ぐ負荷レベルをお好みで調節できます。
体格に合わせてサドルの高さを調節可能。
わかりやすい簡単ボタン操作。機械が苦手な方でも安心!
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
付属品単3乾電池×2本、工具2種
材質スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)約14
電源単3乾電池×2本
連続使用時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×94×108、折りたたみ時:約46×42×135
適応身長(cm)約160~180
サドルの高さ(mm)約735~825(18ピッチ7段階)
負荷方式マグネット負荷方式(8段階)
制限体重(kg)90
1台
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
一般的な市販の1Lポンプボトルをセットして使用可能です。マグネット着脱式でお手入れが容易なステンレス製トレー付きです。つまづきにくい薄型ベースです。
寸法(幅W×奥行D)(mm)【適合ボトル】100×9
寸法(mm)300×300×800/900/1000
付属品ステンレス製トレー、表示シール(「感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください。」、「ご自由にお使いください」)
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ステンレス
質量(kg)5.8
アズワン品番7-849-02
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ