22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転灯 電池式 モノタロウ 動画あり
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V)DC6 形状円筒形 光源LED LED使用数(個)15 高さ(mm)99 使用乾電池単3形4本 点灯方式手動 動作回転・点滅 連続点灯時間72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)182 高さ(mm)130 質量(g)約500 奥行(mm)125 定格電力(W)60 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)(シガー):2 電球12V 8W 材質(カバー)ポリスチレン 取付け方法底部マグネットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141 高さ(mm)131 奥行(mm)184 電球ハロゲン球 取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 径(Φmm)76 高さ(mm)75 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)152 電源アルカリ単3電池×2本 材質(カバー)アクリル樹脂 連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間 防水仕様IP55 LED使用数(個)8
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウ 動画あり
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用 仕様マグネット 幅(mm)145 アンバー 高さ(mm)150 質量(g)1040 奥行(mm)200 定格電圧(V)DC12/24 コード長さ(m)3.6 電球LED パターンフラッシュ(15パターン)
1個
10,990 税込12,089
当日出荷

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。 配光重視のレンズカット 従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。 従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ 電流(A)1.0 定格電力(W)12 定格電圧(V)12 閃光数(min-1[回/分])220
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂、抜群の走行安定性、長寿命・高視認性
仕様●色味:赤●サイズ(mm):W135×H127×D193●種別:屋内/屋外(車載可) アズワン品番67-5229-52
1台
41,980 税込46,178
欠品中

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類車載灯 定格電圧(V)DC4.5 光源LED 材質(グローブ)PC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用電池アルカリ乾電池単3×3個 点滅変速 付属品盗難防止フック、ビス2本 保護構造IP54 視認距離約1km(昼間) 規格NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、磁石、屋外 動作方式手動 機能電池式、点滅、無線 材質(ボディ)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LZ回転灯とマグネットタイプのアタッチメント(注文コード:32615886)のセット商品 発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光 連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
セット内容LZ回転灯(LZ-04A)、LZ回転灯アタッチメント(マグネットタイプ) 材質(レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂 使用電池単1×2本 点滅数(回/分)約200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED表示灯 SLシリーズ パトライト(旧春日電機) 動画あり
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-72
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

パトライト(旧春日電機)流線型表示灯 黄
新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光 トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 LED光源を使用した丸形マグネット取付タイプの表示灯です。 トリプルフラッシュで周囲に警告を行います。 プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光
仕様●色味:黄●発光機能:点滅発光(トリプルフラッシュ)●点滅数(回/分):133●種別:流線型表示灯●プラグ部スイッチ:なし アズワン品番67-5229-47
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)