24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個 材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーターDCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])60~1200 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-101N
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])400~1500 型式F-101N TGK品番692-63-07-08 付属品撹拌子:30mm1個 質量(kg)1.35 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターくまとり形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83 材質(プレート)ステンレス 撹拌容量(mL)50~3000
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形 プレート寸法(mm)110×110 外形寸法(mm)110×160×70H 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 質量(kg)約1 撹拌容量(mL)30~1000
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能 タイマー機能付き モバイルバッテリー使用可能
仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kg アズワン品番67-9358-71
1台
27,500 税込30,250
17日以内出荷

耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])200~1400 材質(天板)硬質塩化ビニル 材質(本体)SUS304 電源(V)AC100
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500 撹拌容量(mL)800 材質(プレート)ポリエステルコーティング 仕様防塵防水 IP65 質量(kg)0.3 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)116×175×12 防塵防水性能IP65 アズワン品番1-1813-01 プレート寸法(Φmm)100
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

モーターくまとり形 プレート寸法(mm)160×160 外形寸法(mm)160×203×75 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 撹拌容量(mL)50~3000
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワースターラー アズワン 動画あり
材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂 回転数(min-1[r.p.m])60~1350 電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
1個
54,900 税込60,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)本体/約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属) 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く) アズワン品番1-4646-11 マグネット強度約0.1T
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

scinics(サイニクス)クールプレート
5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態) 温度精度±0.2℃ 温度制御方式デジタルPID制御
1個(1個)
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。 ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。 別売りチューブアダプターと併用。長さの調節が可能で、メスフラスコ、試験管に使用できます。 メスフラスコ等に使用する場合は手で振る必要がないため、安全で作業が楽になります。 マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
仕様●材質:フッ素樹脂、磁石 アズワン品番67-5282-26
1式(3本)
22,900 税込25,190
当日出荷

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
1式(5本)
15,800 税込17,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎) 撹拌容量(L)1 材質(プレート)強化ガラス 寸法(mm)117×180×12 質量(g)300 電源AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 撹拌容量(mL)50~3000 材質(プレート)ステンレスSUS304 付属品30mm撹拌子1個 寸法(mm)170×160×57 質量(kg)1 電源AC100V・50/60Hz・0.2A プレート寸法(mm)170×160 モーターDCモーター、電圧制御
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスヘッド回転子ダブル アズワン 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形 プレート寸法(mm)67×100 外形寸法(mm)72×155×75H 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 撹拌容量(mL)30~500 質量(kg)約0.85
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)