コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)5.49
色コルク
サイズ3L
タイプタテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ
トラスコ品番577-4072
材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF
色枠:茶色
縦(mm)内形:540
横(mm)内形:840
外形寸法縦(mm)600
外形寸法横(mm)900
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)600
色コルク
高さ(mm)450
本体質量(kg)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード
厚さ(mm)19.5
色コルク
使用磁石ネオジウム磁石
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)18
こんなお得な商品も!

コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
ブッシュピンが裏に出ない板面厚み12mmを採用
仕様縦横両用、MDF枠
材質コルク、MDF、再生紙
厚さ(mm)18
対応ブッシュピン
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性超強力
材質本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11×17.6
保持枚数約11枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー
厚さ(mm)22
仕様マグネット・ピン両用タイプ
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
ピンが使える掲示板
グリーン購入法適合
付属品画鋲6個・吊金具・ビス
材質表面材:ビニールレザーシート/フレーム:アルミ/芯材:インシュレーションボード
取扱説明書(1.61MB)
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個
罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS
外寸法・奥行(mm)25
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー
文字色黒(シルク印刷)
仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼
材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
ブッシュピンが裏に出ない板面厚み12mmを採用
サイズ3L
仕様縦横両用、MDF枠
トラスコ品番138-8320
材質コルク、MDF、再生紙
厚さ(mm)18
質量(kg)3
対応ブッシュピン
外形寸法(縦×横)(mm)板面:1130×830
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)1200
外形寸法(横×縦)(mm)900×1200
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります
色ブルーグレー
外寸法・奥行(mm)19
画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)900×1800
材質(表面)PVCエコロジークロス
仕様ピン専用タイプ
トラスコ品番520-4542
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式)
厚さ(mm)22
質量(kg)7.5
色(板面)ベージュ
枠の色シルバー
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
接着面の保護により粘着効力が3倍。
ピンやマジックテープ、マグネットが不要。
着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。
用途掲示板として
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ
材質アルミ枠
厚さ(mm)22
適合品番‐
枠の色シルバー
関連キーワード